研究関連用品・実験用必需品 :「吸引」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。
水道のないところでもご使用いただけます。
エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。
水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。
真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。
卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様ブルドン管式真空計
寸法(mm)268×107×295(突起部を除く)
電流(A)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
排気速度(50/60Hz)(L/min)8/9.6
到達真空度(kPa)-75
保証期間3年
接続口径(Φmm)7.5
アズワン品番2-7838-11
商品タイプレンタル品はこちら
1個
¥40,788
税込¥44,867
当日出荷
アスピレーターに接続して吸引時に使用するチューブです。、材質はアメ色上質天然ゴムでできており丈夫です。
接続部にフッ素樹脂を使用しており、安全性の高い分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁です。
耐薬品性に優れており、多種多様な流体の配管や接続に使用できます。
シリンジの押子(プランジャー)を引くとIN側から吸引し、押し出すとOUT側から吐出します。
CM50シリーズは弁にカサ弁を採用し、よりバルブとの気密性を高めています。
仕様吐出・吸引兼用、RoHS対応品
耐薬品性、耐久性に優れています。
真空計付レギュレーターを使うことで、真空度の調節も行えます。
排水コックにより、タンク内の排水が容易に行えます。
アズワン品番1-5834-01
材質アスピレーター/ 金属製×2本、タンク/ PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)330×265×390
質量(kg)5.7
電源AC100V 50/60Hz 3A
タンク容量(L)約10
モーター(W)150
排気量(L/min)18×2本
吸引口径(Φmm)Φ9.5
給排水口オーバーフロー(Φ17mm)排水コック(Φ17mm)
1個
¥96,900
税込¥106,590
当日出荷
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧が85kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
チューブは付属していません。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク
アズワン品番67-5201-90
1個
¥53,900
税込¥59,290
7日以内出荷
ミキシング機能を標準搭載しているため、洗浄効率を上げることが期待できます。4.3インチのカラースクリーンとボタン操作により、直感的な操作が可能です。ライン内洗浄機能を搭載しており、ライン内の詰まりを未然に防ぎます。液面センサーを搭載しているため洗浄液切れや廃液が満杯になった場合の確認を容易に行えます。
仕様●各種96ウェルプレート対応●ヘッド:8列・12列分注吸引分離タイプ●ボトル:洗浄用2.5L×3本、廃液用2.5L×1本●ミキシング設定可能時間:0~99分59秒●液残り精度:1.0μL以下(1ウェル当たり)●吸引位置:ウェル内最大3点吸引●吸引設定可能時間:0~10.0/0.1秒●洗浄サイクル(回):1~99●洗浄液分注量(uL):50~2000●分注精度:CV±2.0%(300μL分注時)●保存プログラム数(個):100
付属品8列処理用ヘッド、12列処理用ヘッド、洗浄液用ボトル×3本、廃液用ボトル×1本
寸法(mm)350×460×200(ボトル部除く)
質量(kg)約12
電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)
最大消費電力(W)60
インターフェース外部:USB
アズワン品番4-6031-01
1個
¥459,000
税込¥504,900
翌々日出荷
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本
寸法(mm)360×272×355
質量(kg)約6
電流(A)3
電源(V)AC100・50/60Hz
タンク容量(L)約10
寸法(Φmm)給排水コック:17
型番GAS-1N
モーター(W)150
最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54
材質(タンク)PP(ポリプロピレン)
排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22
アズワン品番1-7483-41
吸引口径(Φmm)9.5×2
給排水口オーバーフロー
1個
¥67,800
税込¥74,580
翌々日出荷
高精度・高流量型のペリスタポンプです。照光式パネルスイッチで、動作状態がポイント照光により明示されます。流量設定は、デジタルダイヤルなので再現性の良い設定が可能です。外部制御用コネクターを装備しています。
モーターACインダクションモーター
寸法(mm)120×160×183
電源コード(m)1.8
流路数1
呼び水不要
最大揚程(m)22
質量(kg)2.2
許容粘度(Pa・s)1.5(最大)
アズワン品番1-7375-01
付属品シリコンチューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1mm、1m各1本
流量(mL/h)0.1~1000
流量可変範囲1~1000倍
電源AC100V(50/60Hz)
最大吸引圧(kPa)9.8
適合チューブΦ5-3、Φ4-2、Φ3-1、Φ2.5-0.5mm
最大吐出圧力(kPa)205.9
1台
¥227,999
税込¥250,799
翌々日出荷
非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。
ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。
減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。
数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。
ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。
減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。
サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク
アズワン品番67-5201-91
1個
¥75,900
税込¥83,490
7日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。