研究関連用品・実験用必需品 :「外径 65mm」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「主な用途」:プラスチック粉粒体搬送・吸引用 帯電防止 「静電気(帯電)防止」:ホース表面に導電糸を配置する特殊構造と帯電防止剤を配合した耐圧ホースで静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを防止。製品ロス、生産トラブルを低減。帯電防止効果は長時間持続 「簡単アース施工」:専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮 「透明性」:透明性が良くホース内が目視でき安心 「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
1本
71,730 税込78,903
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
7,790 税込8,569
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
2,000 税込2,200
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (504種類の商品があります)

1個
2,750 税込3,025
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (429種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型 商品タイプ乳棒・乳鉢セット
1個
24,800 税込27,280
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質【本体】亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、【柄部】ステンパイプ(SUS304) 締付範囲(mm)2~28 パイプ外径(Φmm)10
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,019 税込7,721
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

金属のバリ取り・サビ落とし・塗装はがし・下地研磨等に有効です。カップ形状なので、広範囲を研磨できます。
軸径(Φmm)6 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 金具径(mm)35 適合工具チャック工具用(ボール盤等)
1個
749 税込824
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
5,840 税込6,424
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
2,851 税込3,136
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (682種類の商品があります)

アズワンメノー乳鉢
耐摩耗性に優れています。熔融点や耐圧強度が高く、被粉砕物に不純物が混入しません。 耐酸・耐アルカリ性に優れた特性を有しています。
材質めのう
1個
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アズワンHDPEボトル
手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーオイルポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に取り付け・取り外しが可能です。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売のGL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトル(別売)が接続できます。<採水方法>1.ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2.チューブの片端をチューブ固定ネジ側からヘッドを通じ下部ボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3.チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4.ピストンを前後させると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5.必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(但し太径用にリリースバルブはありません)。6.チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜きとり、ボトルを取り外します。バンパイアポンプに直接装着できます。
1箱(50個)ほか
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,574 税込5,031
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (920種類の商品があります)

グローブボックスやインキュベーター等の湿度調節に使用可能です。インキュベーターと併せて使用することで簡便な環境試験機としても使用可能です。グローブボックス等に接続することで湿度を調整できます。
付属品シリカゲル1kg、接続用チューブ1m×2本(内径Φ6mm、外径Φ8mm) 材質本体/ABS樹脂、タンク/PE 寸法(mm)本体/200×200×100、タンク/150×180×65、センサー/60×30×18 質量(kg)本体/1.5、タンク/1.2(シリカゲル含む) 電源(V)AC100 50/60Hz アズワン品番4-2692-01 湿度設定範囲(%RH)10~80
1台
96,700 税込106,370
当日出荷

MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
1個
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

クロマトグラフ用に穴が横に空いており、注いだ液体がクロマト管の内壁をつたって落ちます。
材質HDPE
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
92,900 税込102,190
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

滅菌、煮沸や蒸発などに便利な蓋付きです。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります。
1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不純物の少ない合成石英ガラス製ですので、コンタミネーションを抑えることができます。 化学的に安定していますので、耐薬品性が優れています。
材質合成石英ガラス(SiO2)
1式
91,100 税込100,210
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

シャーレのスタッキングが安定します。 岡持ち効果で液面が揺れにくいため、移動や保管に便利です。
材質SUS304
1個
6,760 税込7,436
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002944 アズワン品番67-4865-10
1個
86,900 税込95,590
欠品中

三方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/2●サイズ(mm):●A:65●B:80●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002947 アズワン品番67-4865-13
1個
86,900 税込95,590
欠品中

独立した小部屋にガス配管を並列に接続していますので、扉を開けても他の小部屋には影響を与えません。 湿度・酸素の影響を最小限に抑える事ができますので、精密なサンプルの保管に適しています。 各室にガスOUTバルブが付いています。
材質(本体)PMMA(アクリル) 耐荷重(kg)(庫内)5/均等荷重 キャスターストッパー×2個付き 材質(キャスター)ナイロン製 取付ねじ(バルブ)Rc1/4 キャスター径(Φmm)65 材質(枠)アルミサッシ 流量計(L/min)10 バルブ(ガス接続)外径Φ6mm用
1台
412,000 税込453,200
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002935 アズワン品番67-4865-01
1個
36,700 税込40,370
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):1/4●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002938 アズワン品番67-4865-04
1個
35,200 税込38,720
欠品中

二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。 シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A:45●B:65●C:25●D:12●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002934 アズワン品番67-4864-99
1個
35,200 税込38,720
欠品中