研究関連用品・実験用必需品 :「大型台車 軽量」の検索結果
導電性を有した平台車です。キャスターの交換が容易です。メッシュ仕様のため軽量です。連結することで大型の荷物の運搬が可能です。スタッキングが可能です。
仕様●交換用キャスター:品番62-9783-03●表面抵抗値:約10^5Ω以下
材質天板/導電PP、キャスター/導電ゴム車
寸法(mm)600×400×118
質量(kg)2.7
キャスター(mm)Φ75(オール自在4輪)
耐荷重(kg)100(均等荷重)
アズワン品番4-5784-01
1台
¥9,990
税込¥10,989
翌々日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。