流し台アズワン当日出荷から15日以内出荷
試験管立台Z型アズワン(7件のレビュー)当日出荷
収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.5穴数12個(3×4)
連結台アズワン¥16,400~税込¥18,040~
1組(2台)ほか
当日出荷から7日以内出荷
中間安定台アズワン当日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。
壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
連結台アズワン7日以内出荷
耐食性・耐薬品性に優れています。実験台の天板上部に穴を開ける事無く、側面両端をネジで固定できます。耐震対策用連結台。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)80×40×90アズワン品番1-3288-01ねじ穴(Φmm)4.3取付可能パイプ径(Φmm)13
真空デシケーターアズワン当日出荷
扉が両側面に付いていますので、スタッキング(積み重ね)して使用することができます。実験台の試薬棚下に収納できますので、実験台を広く使うことができます。密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。
ドライ真空ポンプアズワン翌々日出荷
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
ドライ真空ポンプアズワン翌々日出荷
真空計・調整バルブ付き!オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。必要な真空レベル(真空到達度)に応じて1段式、2段式からお選びいただけます。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。※圧力ゲージ内には衝撃緩和用の液体(グリセリン)が入ってますが、接ガス部とは分離されています。
静音油回転真空ポンプ VDOシリーズアズワン翌々日出荷
DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネ
強制オイル循環システムにより、安定した動作を行えます。
DCモーターを採用した静音タイプの2段式油回転真空ポンプです。
2つの調整可能なガスバラストバルブ付きのため、凝縮性ガスの排気が可能です。
2つの自動アンチサックバック設計で、ポンプが停止した時のオイル汚染からポンプを守り、再スタートも容易に行えます。
仕様(吸気口)KF25付属品KF25フープ×2個、KF25センターレスト×2個サイズ144×420×207mm(突起部除く)電源AC100V 50/60Hz使用温度範囲5~40℃到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁開)10、5×10^-1消費電力370W電源コード(m)2排気口KF25オイル量(L)0.6~1
真空実験台ユニットタイプアズワン31日以内出荷
アズワン品番1-6088-01付属品真空用配管、真空バルブ(吸気用・排気用):各1個、圧力計:1個材質外装:アルミ複合板型式真空ポンプ:ダイアフラム型寸法(mm)真空ポンプ:118×236×184架台:500×500×758質量(kg)36(ポンプ真空デシケーターを含む)真空デシケーター:11真空ポンプ:7.2材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)板電源単相100V 50/60Hz全高(mm)460キャスター有り排気速度(L/min)50Hz:2060Hz:24材質(キャスター)ナイロン・ポリウレタン製内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100(最高2枚収納可能)キャスター径(Φmm)75(ストッパー付)材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト仕上)材質(棚板)スチール焼付塗装仕上コンセント仕様3Pプラグ×2個材質(天板)ステンレス(SUS304)電源コード真空ポンプ:3Pプラグ付コード(約1.8m)架台:3Pプラグ付コード(約2.8m)到達真空圧力5.3kPa外寸法(mm)300×222×570棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133
真空デシケーター 8Lアズワン18日以内出荷
透明アクリル製により、真空デシケーター内の観察が可能です。重量約7kgと軽い為、持ち運びしやすく、外出先でも簡易に使用できます。3/8ネジポート、30Aネジポート×各2ヶ所あり、計測機器等の取り付けもできます。底面がフラットな為、重量物にも対応出来ます。。※有機溶剤をご使用される実験では破損の恐れがある為、ご使用出来ません。
仕様真空度:-0.1MPa(ゲージ圧)付属品真空ゲージ、バルブΦ9、3/8ネジ口(メクラ栓)×2箇所、30Aネジ口(プラグ)×2箇所材質アクリル質量(kg)約7容量(L)8外寸(mm)W270×D270×H213(突起含まず)内寸(mm)W210×D210×H185板厚(mm)15アズワン品番63-1332-85
電気温水器 SEシリーズアズワン46日以内出荷
簡単な配管で既存の流し台のシンクの横、または近くの実験台の上に置いて使用できます。※但し、接続・配管はお客様手配です。
ステンレス仕様(SUS304)で長期の使用でも錆びにくいです。
漏電チェッカー付きで安全です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3