6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部はステンレス(SUS316製)で耐食性に優れています。
付属品PTFEホース(外径15×内径13mm)×長さ560mm 材質本体/ステンレス(SUS316)、パッキン/PTFE(フッ素樹脂) 全長(mm)600 規格【アダプター】NPT2インチ 外径(Φmm)【吐出部】13 吐出量200mL/ストローク アズワン品番3-6236-01 粘度(cP)【使用流体】1000以下
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

アズワンPTFEポンプ
ボトルに取り付けて使用する、接液部オールPTFEのポンプです。手動式ですので手軽にお使いいただけます。
付属品PTFEチューブ(内径4×外径6mm)×2m 適合(ボトル)GL45 材質(本体)PP(ポリプロピレン)(接液部)PTFE(フッ素樹脂) 寸法(Φ×mm)53×185 アズワン品番1-1361-01 流量50L/ストローク
1個
71,500 税込78,650
12日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)のみ可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧が85kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 チューブは付属していません。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:32mL/ストローク アズワン品番67-5201-90
1個
53,900 税込59,290
7日以内出荷

非粘性液用の手動式エアーポンプで減圧(吸引)←→加圧(排出)の切替可能です。 ボディはポリ塩化ビニル(PVC)製で内径6mmの肉厚軟質チューブを接続します。 減圧操作時はポンプシリンダー部に採水液が入らないよう必ず採水液を一旦ボトル等で受けてください。 数回のストロークで減圧は85kPa、加圧は200kPaに達します。 ゲージ下のレバーを押し上げて圧を解除するため接続チューブを外して解除する必要はありません。 減圧←→加圧の切替はゲージ下のコックをVACUUM(減圧)またはPRESSURE(加圧)方向へ手動で切り替えます。 サイズはゲージ含む。
仕様●サイズ:18×6.5×27Hcm●目安吸引量:16mL/ストローク アズワン品番67-5201-91
1個
75,900 税込83,490
7日以内出荷

拡散板の取り外しが可能です。
寸法(mm)85×127×35 電源(V)AC100(50/60Hz) 照度(Lx)拡散板無し:40000、拡散板付:10000 光量チェック調光ダイヤル式(手動) アズワン品番1-2246-01 取付径(Φmm)40~60
1個
20,900 税込22,990
当日出荷

ボディ部はNew PFAを採用、優れた耐食性で酸・アルカリ・超純水などの薬液に対応します。ダイヤフラムの動きをバッファでサポートすることで、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命な商品を実現しました。
タイプ手動タイプ 操作方法手動ロック式 弁形式N.C.
1個
23,500 税込25,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)