1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自給式でスイッチを入れるだけで手軽に減圧できます。金属製アスピレーターを使用しており、排気量が安定しています。アスピレーター管のボール弁にセラミック球を採用し、耐薬品性・耐久性に優れています。排水コック付きですので、排水が容易です。オプションの真空計付減圧調整弁を使用すると、真空度の調整が可能です。
仕様アスピレーター:金属製×2本 寸法(mm)360×272×355 質量(kg)約6 電流(A)3 電源(V)AC100・50/60Hz タンク容量(L)約10 寸法(Φmm)給排水コック:17 型番GAS-1N モーター(W)150 最大真空到達度(水温/kPa/mmHg)10℃/1.33/10、20℃/2.67/20、30℃/4.27/32、40℃/7.20/54 材質(タンク)PP(ポリプロピレン) 排気量(L/min)50Hz/18、60Hz/22 アズワン品番1-7483-41 吸引口径(Φmm)9.5×2 給排水口オーバーフロー
1個
67,800 税込74,580
翌々日出荷