PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 100個入 SS-VSHシリーズアズワン¥28,900~税込¥31,790~
1箱(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
PSディスポ平型スパーテル非滅菌タイプ 100個入 SS-MSWシリーズアズワン¥39,900~税込¥43,890~
1個(100個)
7日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
PTFE時計皿アズワン当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
PTFEスプーンアズワン当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セットアズワン当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47
PTFE匙付きスパチュラアズワン当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150アズワン品番67-3146-61
PTFE時計皿アズワン当日出荷
採取物の受皿に便利で、広口容器の蓋としても使用できます。耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
ステンV字スパチュラアズワン5日以内出荷
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入アズワン当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 17cm 10mL 10個入アズワン5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)全長(mm)170(外筒)採水量(mL)10(目安)アズワン品番64-9345-83外筒外径(Φmm)36
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 16cm 5mL 10個入アズワン5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)全長(mm)160(外筒)採水量(mL)5(目安)アズワン品番64-9345-82外筒外径(Φmm)28
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 15cm 1mL 10個入アズワン5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)全長(mm)150(外筒)採水量(mL)1(目安)アズワン品番64-9345-81外筒外径(Φmm)17
ステン半固形物サンプラー マキシ 2.5×20×30.5cmアズワン5日以内出荷
半固形物をより多く水平方向に多量採取するサンプラーです。半円状のオールSUS316製で、採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
長さ(mm)200(採取部)全長(mm)305(外筒)質量(g)480アズワン品番64-9345-78外筒外径(Φmm)25
ステン半固形物サンプラー コンパクトアズワン5日以内出荷
チーズ、バター、ワックスやグリス等の半固形物を水平方向に採取するサンプラーです。挿入しやすい半円テーパー状のオールステンレス製で、捻じ込みやすいT型ハンドル付きです。採取物に捻じ込み、一回転させてそのまま抜き取ります。
ステン半固形物サンプラー ミニ 10mLアズワン5日以内出荷
バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部)全長(mm)230(外筒)質量(g)350採水量(mL)最大10アズワン品番64-9345-74外筒外径(Φmm)12
PSディスポ平型スパーテル 非滅菌タイプ 10個入アズワン5日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4長さ(cm)【スコップ部】全長(cm)18
ミニ真空容器アズワン当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。
電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)許容真空度(Pa)約133到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255