33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させ、回転するペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):344g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4102-83
1個
5,720 税込6,292
8日以内出荷

分岐ユニット 一本の配管からエアーを分配させるペアソケット。 接続口 ツータッチソケット×2方
仕様●重量(約):240g●最高使用圧力:1.0MPa●材質:アルミニウム/鋼鉄(クロムメッキ仕上) アズワン品番68-4102-92
1個
4,250 税込4,675
8日以内出荷

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
25,900 税込28,490
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
1個
17,900 税込19,690
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,790 税込5,269
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
4,490 税込4,939
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
3,290 税込3,619
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,290 税込2,519
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、フッ素樹脂など半硬質チューブは接続口外径と同じ内径のチューブに対応します。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、高温オートクレーブ滅菌・ガンマ線・EOG滅菌可能。、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
2,690 税込2,959
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

GL14・GL18のネジ口に接続可能なチューブコネクターです。
材質ガスケット/シリコン
1セット
929 税込1,022
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(15個)
1,170 税込1,287
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(15個)
2,100 税込2,310
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(15個)
1,400 税込1,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(15個)
1,030 税込1,133
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質PC(ポリカーボネート)・HDPE(高密度ポリエチレン) 接続部のサイズメス/4.3mm、オス/4.0mm
1個
3,168 税込3,485
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一定方向しか液体やガスを通さないようにダイヤフラム弁を内蔵した逆止弁です。ボディはポリカーボネート(PC)製で、ダイヤフラム弁はシリコン製です。
1袋(10個)
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。 省スペースでオールインワンタイプ。
材質デシケーター部/透明強化PMMA(アクリル)・板厚20mm、下部ポンプ室/スチール焼付塗装 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 電源コード(m)3(3Pプラグ) 到達真空圧力5.3kPa(40Torr) 接続口【ガス置換用】Φ6mmナイロンフィッティング
1個
298,000 税込327,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002634 アズワン品番67-4862-23
1個
181,400 税込199,540
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/4●サイズ(mm):A:30、B:74、C:15、D:45●コード番号:303-0002631 アズワン品番67-4862-20
1個
94,900 税込104,390
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002628 アズワン品番67-4862-17
1個
77,700 税込85,470
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002633 アズワン品番67-4862-22
1個
146,600 税込161,260
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:50●コード番号:303-0002632 アズワン品番67-4862-21
1個
122,600 税込134,860
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:65●コード番号:303-0002630 アズワン品番67-4862-19
1個
115,700 税込127,270
欠品中

フッ素樹脂二方ボールバルブは、接続口径に対してオリフィス径が大きく、内径寸法の流量がそのまま確保できる設計です。また接液部はOリングを使用しておりますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性がUPしております。 両端メネジ接続タイプ。弁はフッ素樹脂球を使用しております。
仕様●接族ネジ:Rc1/2●サイズ(mm):A:40、B:98、C:20、D:55●コード番号:303-0002629 アズワン品番67-4862-18
1個
97,900 税込107,690
欠品中

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
6,390 税込7,029
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
1個
2,490 税込2,739
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
1個
4,090 税込4,499
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
1袋(5個)
5,590 税込6,149
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オスとメスのテーパー差し込み式で簡単に脱着できます。、テーパー式連結部はOB870404とOB870406、OB870408とOB870410、OB870412とOB870414の間で互換性があります。、オールポリエチレン(LDPE)製で、使用温度-50~+75℃(瞬時+90℃可能)。、ガンマ線・EOG滅菌可能。、シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用で、10個入の袋単位の販売です。
1袋(10個)
7,890 税込8,679
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 外径(Φmm)上部/14、側部/9.5 仕様弁付 全長(mm)350 アズワン品番1-4358-01
1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

AS-01およびGAS-1Nに使用できます。
材質SUS304 全長(mm)約2830(コイル) タイプ冷却蛇管 内径(Φmm)8.7 外径(Φmm)9.5 寸法(Φ×mm)85×270、80×160(コイル) アズワン品番3-9384-01
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

容易にリークテストが行えます。リークテスト用にポンプとレギュレーター・フィルターを一体化させています。レギュレーター付きで減圧作業が容易にコントロールできます。水滴用フィルタ装備でポンプ側への水滴の侵入を軽減します。
仕様設定圧力範囲(Pa):約-0.093M(レギュレーター単体能力-0.1M+ポンプ到達圧力0.0065M)、内蔵ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ、付属品(mm):真空ホース1m(外径Φ14ホースニップル用)×1本 質量(kg)約4.2 電源AC100V 50/60Hz 0.4A 到達圧力(Pa)6.65k(ポンプ単体能力) 接続口(mm)外径Φ14ホースニップル 排気速度6/7(50/60Hz)L/min(ポンプ単体能力) サイズ(mm)200×230×191(※ツマミの突起部除く) アズワン品番3-6773-02
1個
100,000 税込110,000
翌々日出荷