ラコムエースアズワン当日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き寸法(mm)97×342×231質量(kg)3電源AC100V 50/60Hz型番HT-10DN電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-915-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
ラコムエースアズワン翌々日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き付属品ポリ水槽寸法(mm)105×160×281質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)温度制御方式デジタル表示・PID制御ヒーター容量(W)700温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-103-11撹拌機噴流ポンプ温度調節精度(℃)±0.1
大型スタンドアズワン当日出荷
大型撹拌機や大型タンク用スタンドです。
材質ベース/鋼管(メラミン焼付塗装仕上)、支柱/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4.2高さ(mm)900シャフト径(Φmm)16ベース寸法(mm)[外寸]620×530、[内寸]540×300支柱サイズ(mm)Φ16×900アズワン品番4-3042-01
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255