絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • KNF(14)
  • 京都電子工業(3)
  • くればぁ(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(23)
  • 100,000円以上(16)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「校正証明書」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空メーター 校正証明書付 アズワン真空メーター 校正証明書付アズワン
27,522税込30,274
1個
61日以内出荷
仕様型番:校正証明書付アズワン品番62-2986-58校正証明書一般校正
真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 中国語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-57校正証明書一般校正(中国語)
真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 英語版校正証明書付アズワン
28,900税込31,790
1個
9日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)アズワン品番62-2986-21-56校正証明書一般校正(英語)
真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付 アズワン真空メーター真空デシケーター用 校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
アズワン品番62-2986-21-20校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 中国語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 英語版校正証明書付アズワン
71,100税込78,210
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 遮光 校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 遮光 校正証明書付アズワン
68,600税込75,460
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
アクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 中国語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
アクリル小型真空容器 英語版校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 英語版校正証明書付アズワン
66,700税込73,370
1個
9日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ウィークリータイマー 中国語版校正証明書付 アズワンウィークリータイマー 中国語版校正証明書付アズワン
12,700税込13,970
1個
9日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番2-3236-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ウィークリータイマー 英語版校正証明書付 アズワンウィークリータイマー 英語版校正証明書付アズワン
12,700税込13,970
1個
9日以内出荷
3通りのタイマー設定モードを使用できます。プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。
仕様サイズ(mm):62×28×70●重量(g):95●材質:PC(ポリカーボネート)樹脂●タイマー設定モード:プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)●制御容量:15A以下(1500W以下)●消費電力:1W以下●電源:AC100V 50/60Hzアズワン品番2-3236-11-56校正証明書一般校正(英語)
電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズ アズワン電圧ロガー JCSS校正証明書付 LS200シリーズアズワン
31,700税込34,870
1個
15日以内出荷
パソコンと直接接続できますので、データの転送・取り出しが容易です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利です。
校正証明書JCSS校正
ステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 中国語版校正証明書付アズワン
70,400税込77,440
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-57校正証明書一般校正(中国語)
ステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 英語版校正証明書付アズワン
70,400税込77,440
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)アズワン品番1-6071-11-56校正証明書一般校正(英語)
ステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付 アズワンステンレス小型ドライデシケータ 校正証明書付アズワン
67,900税込74,690
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。アズワン品番1-6071-11-20校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
95,400税込104,940
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOLシリーズアズワン
92,900税込102,190
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
92,400税込101,640
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
オートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズ アズワンオートドライデシケーター 校正証明書付 UVOHシリーズアズワン
89,900税込98,890
1台
9日以内出荷
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
オートドライデシケーター 中国語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 中国語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
オートドライデシケーター 英語版校正証明書付 アズワンオートドライデシケーター 英語版校正証明書付アズワン
64,400税込70,840
1台
9日以内出荷
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
124,500税込136,950
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
ドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 中国語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
61,900税込68,090
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
ドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 英語版校正証明書付 NDシリーズアズワン
61,900税込68,090
1台
9日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 中国語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-57校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター VS型 英語版校正証明書付アズワン
101,200税込111,320
1個
9日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●容量:7L●重量:10kg●外寸法(mm):300×300×170 ※突起部除く●内寸法(mm):260×260×100●コンセント無し●付属品:校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20Dアズワン品番1-070-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VW型 英語版校正証明書付アズワン
258,500税込284,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:398×260×4tmm●棚段数:3段(棚間隔:96mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:48L●重量:35kg●外寸法(mm):550×452×590●内寸法(mm):400×300×400●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60Dアズワン品番1-069-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VL型 英語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×171×4tmm●棚段数:2段(棚板間隔:100mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:12L●重量:11kg●外寸法(mm):300×222×360※バルブ・メーターを含む※突起部除く●内寸法(mm):260×180×260●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-068-01-56校正証明書一般校正(英語)
真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 中国語版校正証明書付アズワン
113,200税込124,520
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 VLH型 英語版校正証明書付アズワン
208,500税込229,350
1個
9日以内出荷
仕様材質:本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)●許容真空度:1Torr(約133Pa)●棚板寸法:257×257×4tmm●棚段数:4段(棚間隔:85mm)●棚板耐荷重:約2kg/段(均等荷重)●容量:30L●重量:23kg●外寸法(mm):310×333×520●内寸法(mm):260×280×410●コンセント無し●付属品:真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、棚板×3枚、シリカゲル皿×1枚●推奨真空ポンプ:(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SAアズワン品番1-067-01-56校正証明書一般校正(英語)
アクリル小型真空容器 校正証明書付 アズワンアクリル小型真空容器 校正証明書付アズワン
64,200税込70,620
1個
9日以内出荷から10日以内出荷
天板を着脱するタイプのアクリル真空容器です。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm×1個、大/外径Φ14mm×1個、校正済真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)許容真空度(Pa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
オートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターBG・FN 校正証明書付 SP-BGシリーズアズワン
167,000税込183,700
1台
当日出荷
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
付属品棚板×4枚、校正済デジタル温湿度モニター(THA-01M)材質本体:PMMA(アクリル)/枠:アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)内寸(mm)560×483×864電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)最大消費電力(W)27取付ピッチY(mm)50平均消費電力(W)4棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)パッキン【扉】マグネット式除湿素子有効膜面積(cm2)約49湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)校正証明書一般校正
ビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワンビッグドライ オートドライ 校正証明書付 SPB-Vシリーズアズワン
122,000税込134,200
1台
9日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス電源(V)AC100(50/60Hz)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)取付ピッチ(mm)【棚板】60除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出校正証明書一般校正
ドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズ アズワンドライボーイ 校正証明書付 NDシリーズアズワン
59,400税込65,340
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)校正証明書一般校正
真空デシケーター 校正証明書付 アズワン真空デシケーター 校正証明書付アズワン
99,600税込109,560
1個
10日以内出荷
密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要はありません。コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D付属品校正済真空計×1個、シリカゲル皿×1枚、真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)材質本体/透明強化PMMA(アクリル樹脂)(板厚:20mm)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)10容量(L)7外寸(mm)300×300×170内寸(mm)260×260×100アズワン品番1-070-01-20許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
256,000税込281,600
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA、(1-4148-05)ドライ真空ポンプDTC-60、(1-671-11)ドライ真空ポンプDA-60D付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個、PMMA(アクリル)製棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:25mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)35容量(L)48外寸(mm)550×452×590内寸(mm)400×300×400棚段数3段(棚間隔:96mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-069-01-20棚板寸法(mm)398×260×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
真空デシケーター コンセント無 校正証明書付 アズワン真空デシケーター コンセント無 校正証明書付アズワン
110,700税込121,770
1個
9日以内出荷
デシケーターに付属している、真空ゲージを出荷時に校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22、(1-671-06)ドライ真空ポンプDA-20D、(1-672-07)油回転真空ポンプG-50SA付属品真空バルブ:小/外径Φ8mm・大/外径Φ14mm(各1個)、校正済真空計×1個 、棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚材質本体/透明強化PMMA(アクリル)(板厚:20mm)、バルブ・真空計取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)11容量(L)12外寸(mm)300×222×360(バルブ・メーターを含む・突起部除く)内寸(mm)260×180×260棚段数2段(棚板間隔:100mm)棚板耐荷重(kg)約2/段(均等荷重)アズワン品番1-068-01-20棚板寸法(mm)257×171×4t許容真空度(kPa)1Torr(約133)校正証明書一般校正
研究関連用品・実験用必需品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら