研究関連用品・実験用必需品 :「棚用枠」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力3W
除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)25(使用環境による)
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
デシケーターの両側が扉になっており、どちらからでも開閉が可能です。
扉にはマグネットパッキンを使用していますので、気密性に優れ扉の開閉も片手でスムーズに行えます。
温湿度計などの各種アクセサリー(別売)を付ける事により、便利に使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1152×546×1765
内寸法(mm)1138×532×1486
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板)50
棚段数(段)(最大)25段×2列
質量(kg)56
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
付属品棚板8枚、シリカゲル皿2枚
電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。
新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。
新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。
扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。
静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)
電源(V)AC100(50/60Hz)
キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き)
電源コード(m)約2(3Pプラグ)
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
大容量のガス置換対応デシケーターです。扉部はパッチン錠を採用しています。電子部品の静電気対策や薬品保管のご使用に適しています。
仕様本体右側面下部にアースターミナル1箇所付(アース線3m付)キャスター径:Φ65mm(ストッパー2ヶ所付)バルブ取付ネジ:PT1/4×4個
材質本体:ステンレス(SUS304)、扉:帯電防止アクリル板、枠:アルミサッシ、棚板:ステンレス(SUS430)、キャスター:PA(ナイロン)製
荷姿完成品
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)20kg/枚
棚ピッチ(mm)50
フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。
材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂
棚板間隔(mm)65
棚板耐荷重(kg)2
材質(枠)ABS樹脂
ゴム足高さ15mm
大容量のガス置換デシケーターです。
扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。
アースが取れるように、アースターミナルを付けています。
流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。
大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)
質量(kg)60
有効内寸(mm)1138×483×1486
耐荷重(kg)約200
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
外寸(mm)1152×600×1765
取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約35/枚
アズワン品番6-6959-02
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
棚板調整ピッチ(mm)50
1個
¥395,000
税込¥434,500
当日出荷
仕様オートドライタイプ
付属品棚板:8枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M):4個
質量(kg)65
電源(V)AC100 50/60Hz(4個の電源が必要です)
コード長さ(m)約2.8(2Pプラグ)
キャスターΦ65mmナイロン製(前面ストッパー×2個付き)
内寸法(mm)560×483×736×4室
外寸法(mm)1152×517×1765(突起部を除く)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(庫内無負荷時・使用環境による)
棚板調整ピッチ(mm)50
光を嫌う試料の保管に。
内寸法(mm)560×483×864
保証期間3年
除湿方式個体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
到達湿度(%RH)約20(48h後・庫内無負荷時)
制御方式湿度/ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
棚板寸法(mm)490×460
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)15
取付ピッチ(mm)50
電源コード(m)約2.5(3Pプラグ)
付属品棚板×4枚、低湿度デジタル温湿度計(THI-HP)
仕様材質(本体/枠):PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、キャスター(ストッパー前輪2個付き)(mm):Φ65ナイロン製、棚板仕様:ステンレス、棚板寸法/取り付けピッチ(mm):490×460/50、バルブ取付けネジ:Rc1/4×4個
棚板間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。ゴム足付き仕様です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
棚板寸法(mm)490×460
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
除湿素子有効膜面積(cm2)約49
キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー
寸法(mm)(キャスター) 65
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)35
棚板耐荷重(kg)約10/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
マグネットパッキン扉仕様のガス置換デシケーターです。開閉しやすく、使い勝手に優れています。
ねじ(バルブ取付けネジ) Rc1/4×4個
棚間隔(mm)40
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板寸法(mm)490×460
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-13
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ無し(ゴム足)
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥158,000
税込¥173,800
翌々日出荷
リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。軽量アルミフレームと樹脂製クリアパネルのスタンダードシリーズ。新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーター内のデッドスペースを無くし、庫内を広く有効利用できます。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なく設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。
材質(本体/枠)PET(ポリエチレンテレフタレート)/アルミ、(棚板) 強化プラスチック製
棚板間隔(mm)35
アズワン品番1-6003-14
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出
湿度設定範囲(%RH)20~50(使用環境により異なります)
除湿素子有効膜面積(cm2)約25
湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)
キャスタータイプ(前輪2ヶ所ストッパー)Φ65mm(ナイロン)製
湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1台
¥163,000
税込¥179,300
翌々日出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-57
校正証明書一般校正(中国語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)
アズワン品番1-6071-11-56
校正証明書一般校正(英語)
1台
¥70,400
税込¥77,440
9日以内出荷
固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。
アズワン品番1-6071-11-20
校正証明書一般校正
1台
¥67,900
税込¥74,690
9日以内出荷
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/SUS304、扉/制電PVC板、枠/アルミサッシ、棚板/SUS430、キャスター/ナイロン製(ストッパー×2個付き)
キャスター径(Φmm)65
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
棚板耐荷重(kg)約20/枚
取付ねじ(バルブ用) Rc1/4×4個
デシケーター同士を積み重ねての使用も可能です。流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様で、アースターミナル付きです。積み重ねて使用可能なガス置換デシケーター
棚板寸法(mm)490×460
取付ピッチ(mm)(棚板) 50
マグネットパッキン扉ですので、開閉しやく使い勝手に優れています。
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
制電仕様の大容量ガス置換デシケーターです。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
制電に加え、扉をマグネットパッキンにしたデシケーターです。マグネットパッキン扉ですので、開閉しやすく使い勝手に優れています。
材質本体/制電PVC、枠/アルミサッシ、スライドレール・棚板/SUS430
取付ピッチ50mm(40mm間隔)
キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)
棚板耐荷重(kg)約35/枚
棚板寸法(mm)470×460
スライド幅(mm)300
各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のバルブ取り付けネジ(ガス置換孔)が付いています。静電仕様のデシケーターで、アースターミナル付きです。不活性ガス環境で大量の防湿保管が可能
仕様静電仕様 ※、ステンレス棚
材質本体/枠:制電PVC/アルミニウム、キャスター(ストッパー前輪2個付き):Φ65mmナイロン製、棚板:ステンレス
棚板間隔(mm)40
棚板寸法(mm)490×460
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。