研究関連用品・実験用必需品 :「樹脂ネジ」の検索結果
関連キーワード
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/8●A(mm):73●B(mm):34●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002890
アズワン品番67-4864-71
1個
¥26,900
税込¥29,590
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/2●A(mm):92●B(mm):43●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002891
アズワン品番67-4864-72
1個
¥38,800
税込¥42,680
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R3/4●A(mm):96●B(mm):49●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002892
アズワン品番67-4864-73
1個
¥58,900
税込¥64,790
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
仕様●接続ネジ:R1/4●A(mm):68●B(mm):30●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002889
アズワン品番67-4864-70
1個
¥15,500
税込¥17,050
欠品中
100%PTFEの多孔質ロッドです。穴あけ加工やネジ切り等の加工ができ、フィルターおよびバブリングに使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
オールフッ素樹脂PTFE製のJIS規格ボルト穴付フランジです。、中央部テーパーネジ穴付
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様テーパー収縮シール方式
分配数3連式
圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様テーパー収縮シール方式
分配数4連式
昇降が速い2条ネジを採用していますので、ノブ1回転で45mm位の昇降ができます。フッ素樹脂で天面をコーティングしています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質天板・座/ステンレス(SUS420)
タイプノブ式(2条ネジ式)
耐荷重(kg)20(静止荷重)
伸縮範囲(mm)75~245
表面処理フッ素樹脂コーティング
最高高さ(mm)245
最低高さ(mm)75
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)30×35L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10
アズワン品番65-2494-49
1個
¥3,590
税込¥3,949
5日以内出荷
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ボディはオールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF)製で、ナットはガラス繊維強化の白色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。
寸法(mm)25×32L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)8×10
アズワン品番65-2494-48
1個
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/2インチオスまたはRc1/2インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)30×33L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8
アズワン品番65-2494-47
1袋(10個)
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R3/8インチオスまたはRc3/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)25×31L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)6×8
アズワン品番65-2494-46
1袋(10個)
¥3,790
税込¥4,169
5日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/8インチオスまたはRc1/8インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)16×28L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
アズワン品番65-2494-44
1袋(10個)
¥2,990
税込¥3,289
7日以内出荷
ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブ用で、R1/4インチオスまたはRc1/4インチメスネジ付きです。コネクター部はナットを締め付け強固なチューブ接続ができるチューブロック式です。ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)製で、TE2160312のみナットがガラス繊維強化の黒色ポリプロピレン(PP)製です。使用温度+4~90℃。10個入の袋単位の販売です。
寸法(mm)20×28L
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)4×6
アズワン品番65-2494-45
1袋(10個)
¥3,290
税込¥3,619
7日以内出荷
上下板にEVA樹脂の黒マットを張り付けてあり、対象物に対してクッションと滑り止めの役割を果たします。
材質ベース・天板/SUS430+EVA樹脂(黒)、パンタグラフ/アルミニウム、ノブ/ベークライト、ネジ/鉄
耐荷重(kg)(静止)25、(駆動)10
伸縮範囲(mm)75~250
仕様サイズ(mm):40×34×15/150 仕様:テフロン溶接タイプ 材質:本体・ハンドル/PFE、メッシュ/ETFE、ネジ/PTFE 適応ワークサイズ(mm):10角 適応ワーク厚み(mm):0.4~1.0 ワーク収納数:20枚
アズワン品番3-7625-29
1個
¥278,000
税込¥305,800
43日以内出荷
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673
アズワン品番67-4862-62
1個
¥33,900
税込¥37,290
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002670
アズワン品番67-4862-59
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●接続ネジ:R1/2●A(mm):96●B(mm):43●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002896
アズワン品番67-4864-77
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):●A1:32.5●A2:27.5、B:30.5、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部●コード番号:303-0002671
アズワン品番67-4862-60
1個
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002674
アズワン品番67-4862-63
1個
¥36,700
税込¥40,370
欠品中
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:57、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<●コード番号:303-0002677
アズワン品番67-4862-66
1個
¥63,300
税込¥69,630
欠品中
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):A:39、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<br●コード番号:303-0002676
アズワン品番67-4862-65
1個
¥59,700
税込¥65,670
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●接続ネジ:R3/8●A(mm):77●B(mm):34●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002895
アズワン品番67-4864-76
1個
¥31,600
税込¥34,760
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672
アズワン品番67-4862-61
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
オス三方バルブ圧入型は、L型にチューブ接続され、片方はテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●サイズ(mm):A:35、B:43、C:12.5、D:21●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA<b●コード番号:303-0002675
アズワン品番67-4862-64
1個
¥40,400
税込¥44,440
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002893
アズワン品番67-4864-74
1個
¥17,600
税込¥19,360
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):8●接続ネジ:R1/4●A(mm):75●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002894
アズワン品番67-4864-75
1個
¥18,700
税込¥20,570
欠品中
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はオネジ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):19●接続ネジ:R3/4●A(mm):100●B(mm):49●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002897
アズワン品番67-4864-78
1個
¥68,100
税込¥74,910
欠品中
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683
アズワン品番67-4862-72
1個
¥22,900
税込¥25,190
欠品中
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682
アズワン品番67-4862-71
1個
¥21,500
税込¥23,650
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。