研究関連用品・実験用必需品 :「温度 制御 装置」の検索結果
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
付属品ポリ水槽
寸法(mm)105×160×281
質量(kg)2.2
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式デジタル表示・PID制御
ヒーター容量(W)700
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-103-11
撹拌機噴流ポンプ
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
仕様ヒーター部サイズ(mm):140、ヒーター容量:1kW、保安装置:フロート式空焚き防止器付き
寸法(mm)97×342×231
質量(kg)3
電源AC100V 50/60Hz
型番HT-10DN
電源コード(m)1.8(3Pプラグ)
温度制御方式デジタル表示・白金センサーPID制御
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-915-11
撹拌機噴流ポンプ
温度調節精度(℃)±0.1
1個
¥148,000
税込¥162,800
当日出荷
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V50/60Hz
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板寸法(mm)490×460
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス
測定範囲0~60℃/10~60%RH
電源AC100V 50/60Hz
表示分解能1℃/1%RH
安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ
電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)
棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出
湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。