力学台車用センサ固定板 F-2用アズワン6日以内出荷
本製品はC15-1624力学台車F-2型に取付けて使用します。
GoDirectセンサシリーズ、イージーセンスセンサシリーズの力センサを固定したり、同シリーズの距離センサの超音波を受ける板として使用したり、S77-1321速度測定器ビースピVのゲートを通過させる棒として使用します。
仕様●※C15-1624力学台車F-2型は付属しません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-68
摩擦実験器 FRアズワン6日以内出荷
物体の間に働く、静止摩擦力・動摩擦力を測定する実験器。物体の組合わせを変えて、それぞれの摩擦力の違いをばねはかりや力センサを使用して測定します。
摩擦面と摩擦実験用ブロックには摩擦係数の異なる面があり、4通りの組合わせで実験できます。
仕様●セット内容:●▼摩擦面:木製、100×300×16mm、片面木目/片面エンボスPPシート●▼実験用ブロック:木製、100×150×15mm、片面木目/片面摩擦紙●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-67
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン当日出荷
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。
加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。
上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150質量(kg)約81電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-8157-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)最高300
小型熱プレス機 H300シリーズアズワン当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
各種素材の加熱圧縮成型テストができます。
油圧で作動しますので加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150質量(kg)約71電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付)温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚アズワン品番2-7903-16圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~300
高温熱プレス機 H400シリーズアズワン10日以内出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。
オプションの熱プレス機用金型が使用できます。
油圧で作動するため加重が容易です。
圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150質量(kg)約88電源(V)AC200(50/60Hz)電源コード(m)2.5温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2アズワン品番2-5178-16プラグ形状プラグ無し圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)加重(t)0~15加熱温度(℃)室温+20~400
融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズアズワン当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。熱板がフラットのため、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-02安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
融点測定器 デジタル設定タイプ DTMシリーズアズワン当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点・軟化点が容易に測定できます。溶け始め、溶け終わりの温度が記録できます(最大4回可能)。設定温度、測定温度ともにデジタル表示で見やすいです。昇温スピードは任意で設定でき、溶け始めの温度を確認しやすいです。タイマーモードは3パターンのタイマー設定が可能です。融点測定器のデジタルタイプをラインナップ!
仕様熱板:アルミブロック(セラミックコーティング) 目視ルーぺ:5倍率質量(kg)1.4電源AC100V 50/60Hz温度表示PV/SV デジタル表示(0.1℃単位)電源コード(m)2(3Pプラグ)温度センサー白金測温抵抗体温度制御方式PID制御測定温度範囲室温~400℃タイマー設定オートスタート、オートストップ、SVスタートヒーター容量(W)カートリッジヒーター(120V×150)サイズ(mm)190×170×115アズワン品番4-1658-01安全機能過電流保護ヒューズ、過昇防止機能
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン翌々日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音駆動部がないので静かです。扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。コンセント付を追加!定格100V15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用可能です。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)25~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン翌々日出荷
庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)10~60湿度制御範囲(%RH)15~室内温度測定範囲0~60℃/10~60%RH湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
小型熱プレス機 冷却機能付き HC300シリーズアズワン欠品中
成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ストローク(mm)(熱板) 0~90温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
小型熱プレス機 H300シリーズアズワン当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)660/熱板×2枚圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
高温熱プレス機 H400シリーズアズワン当日出荷
従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90電源AC200V 50/60Hz温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
オートドライデシケーターFN SPシリーズアズワン翌々日出荷
定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。新型除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付きで移動も容易です。湿度調節は前面パネルでコントロール(アナログ設定)します。庫内にコンセントを設置。コンセント付きをラインナップに追加!
コンセント有り(庫内)除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出湿度設定範囲(%RH)20~50湿度制御範囲(%RH)20~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(cm2)約49キャスタータイプ前輪2ヶ所ストッパー寸法(mm)(キャスター) 65
デジタルドライデシケーター S-Series NDDシリーズアズワン当日出荷
丈夫なスチール製で高精度の温度管理が可能!新型除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series NDDシリーズアズワン(2件のレビュー)当日出荷から10日以内出荷
除湿能力が高いです。新型扉開閉機構扉開閉時のデッドスペースを無くしました。幅広収納センターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
材質本体・制御ユニット/スチール鋼板、前面窓/強化ガラス測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V 50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電機分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター S-Series TDDシリーズアズワン当日出荷
省エネルギー水滴が出ない無騒音:駆動部がないので静かです。扉開閉機構:扉開閉時のデッドスペースを無くしました。コントロール部:SV・PV2段デジタル表示湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。電解膜式除湿ユニットで、省エネ・省スペースを実現!安定した湿度管理を行いたい各種試料・精密機器・半導体関連商品の保管に。簡易な低湿度特性評価試験に。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。電解膜式除湿ユニットには駆動部が無く音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。除湿力のパワーアップと、庫内の高精度な湿度制御を両立。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hz表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
デジタルドライデシケーター H-Series TDDシリーズアズワン当日出荷
除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板測定範囲0~60℃/10~60%RH電源AC100V50/60Hzキャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き)表示分解能1℃/1%RH安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み)棚板寸法(mm)490×460除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
シール強度測定器 滅菌バック用アズワン43日以内出荷
試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10寸法(mm)360×260×195質量(kg)8測定精度±0.2N(±0.4%F.S.)計測単位Nデータ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト)測定レンジ50Nサンプリング100回/秒アズワン品番3-824-01
ポアフロン(R)フィルターチューブアズワン翌々日出荷
PTFE100%を特殊成形し、フィルター状にした製品です。はさみ等で簡単にカット出来ます。ガス、薬品などの濾過、電線被覆チューブ、測定用センサーガードチューブとして使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)仕様気孔率:60~80%長さ(mm)1色白
粒度測定器アズワン当日出荷から12日以内出荷
塗料・インキ・薬品等の粒子の大きさや分散度を測定できます。
試料を双溝に垂らしてスクレーパーで掻き取り、現れた線の位置を目盛で読み取ります。
付属品スクレーパー・ケース材質ステンレス寸法(mm)本体:165×35×13、スクレーパー:50×38×5、【双溝】12×125×深さ0~100μm(底面テーパー状)×2列質量(g)620規格ISO1524・ASTM D1210・JIS K5600
融点測定器アズワン当日出荷
化合物・樹脂・ワックス等の溶融点、軟化点が容易に測定できます。
温度表示はデジタル表示で見やすくなっています。
過昇防止機能を装備しています。
熱板がPTFEコーティングされているため汚れにくいです。
ATM-02は熱板がフラットですので、カバーグラスではさみ込んでの測定等に適しています。
仕様目視ルーペ(シュタインハイルルーペ)5倍率付材質熱板/ アルミブロック(PTFEコーティング)カバーPMMA(アクリル)寸法(mm)190×170×122質量(kg)2.2電源AC100V 50/60Hz温度表示デジタル表示(1℃単位)ヒーターカートリッジヒーター(120V×60W×1本)温度センサーPt測温抵抗体電源コード3P 1.5m(アダプター付き)測定温度範囲(℃)室温~300温度調整方法サイリスター電圧調節方式ケーシング鋼板焼付塗装
ミニ Vブロックアズワン当日出荷から10日以内出荷
用途三次元測定器、測定顕微鏡、投影機、ハイトゲイジ、表面の粗さ測定器、デジマチックインジケーター材質硬鋼(S50C)寸法(mm)65×25×31質量(g)約270仕上黒クローム
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255