研究関連用品・実験用必需品 :「真空成形器」の検索結果
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。
ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。
用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。
サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。
バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。
シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。
精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。
磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。
扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。
真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。
本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)
耐荷重(kg)50
棚板耐荷重(kg)5
許容真空度(Pa)約133
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。