2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン 厚さ(mm)2 硬度ソフトタイプ
1袋(5枚)
2,240 税込2,464
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

試験片をセットし、ボタン操作で滅菌バックのシール強度(最大50Nまで)を測定することができます。判定基準や測定条件を5パターン登録できる為、滅菌バックの種類に合わせた設定が可能です。始業前などに付属のバネを使い日常点検ができます。
用途ASTM・F88-00(包材のシール強度測定基準を定めた基準)に準拠、JIS Z0238(ヒートシール柔包装袋及び半剛性容器の試験方法)に準拠 仕様最小表示桁:0.1N、電源(W):AC100V 50/60Hz 9、データ管理ソフト:対応機種/USB2.0/1.1インターフェイス装備、対応OS/Windows(R)XP/Vista(R)/7/8/10 寸法(mm)360×260×195 質量(kg)8 測定精度±0.2N(±0.4%F.S.) 計測単位N データ出力USBポートよりデータ出力(専用データ管理ソフト) 測定レンジ50N サンプリング100回/秒 アズワン品番3-824-01
1台
934,000 税込1,027,400
43日以内出荷