研究関連用品・実験用必需品 :「膜厚測定 メッキ」の検索結果
センサーの先端は耐磨耗性に優れています。プロテクトラバーが落下や衝突時のダメージを軽減します。
仕様ミニテスト
適合鉄用
寸法(mm)本体/70×32×122、プローブ/Φ15×62
測定範囲0~3000μm
質量(g)225
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)
精度±(2μm+読み取り値の2%)
対応OSWindows(R)2000/XP/Vista(R)/7
測定方式電磁式
機能測定回数・平均値・標準偏差・最大/最小値表示
インターフェースUSB
アズワン品番1-2533-01
最小分解能1μm
1台
¥263,000
税込¥289,300
8日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。