17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプB本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)456×674×550(640) アズワン品番4-5376-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)15 タイプタイプS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)261×460×491(491) アズワン品番4-5374-01
1個
323,000 税込355,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Thermoほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプLE本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5368-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様VaccuBrand 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプXS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)251×380×371 対応(メーカー)VaccuBrand 外寸法(mm)301×460×491(491) アズワン品番4-5375-01
1個
335,000 税込368,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様ULVACほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプGWT本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)315×630×540 対応(メーカー)ULVACほか 外寸法(mm)425×740×680(680) アズワン品番4-5377-01
1個
427,400 税込470,140
40日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)23 タイプタイプXDS本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)413×585×560 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)523×695×700(700) アズワン品番4-5382-01
1個
455,000 税込500,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Agilent 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプTS800 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)337×720×450 対応(メーカー)Agilent 外寸法(mm)447×830×595(595) アズワン品番4-5378-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDB30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5369-01
1個
640,000 税込704,000
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプMS-40本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)346×564×500 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)459×674×640(640) アズワン品番4-5380-01
1個
461,000 税込507,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwards 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Edwards 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5383-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)22 タイプタイプFP1本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)222×670×260 対応(メーカー)Varian 外寸法(mm)322×750×300(390) アズワン品番4-5384-01
1個
427,400 税込470,140
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様Edwardsほか 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)17 タイプタイプRV3本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)185×490×500 対応(メーカー)Edwardsほか 外寸法(mm)295×600×640(640) アズワン品番4-5379-01
1個
431,000 税込474,100
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA30本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5373-01
1個
578,600 税込636,460
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Ebara 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-EVSA20本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5372-01
1個
566,000 税込622,600
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。 2台同時収納タイプもあります。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/ FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 質量(kg)27 タイプタイプNRVP-SV65本体 電源AC100V 50/60Hz 内寸法(mm)420×810×410 対応(メーカー)OerlikonLeybold 外寸法(mm)530×920×460(550) アズワン品番4-5381-01
1個
515,000 税込566,500
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様Varian 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-MS40本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5370-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷

特殊発泡体を使用した本体を真空ポンプに被せるだけで騒音を大幅に低減します。 効率的な熱放出が可能な空気管理システムを搭載しています。 配管・配線も防音に配慮した設計で、防振マット及びホイール付のオイルドレイントレイ(オプション)を採用しています。
仕様OerlikonLeybold 材質本体/ABS UL V0 and PS Choc UL 94V0 6mm thickness、発泡材/FMVSS 302 and DIN 4102 B3 全て不燃材もしくは難燃材を使用 タイプタイプDBL-SV65B本体 電源AC100V 50/60Hz アズワン品番4-5371-01
1個
743,000 税込817,300
45日以内出荷