研究関連用品・実験用必需品 :「電気 実験 セット」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イオン結晶の固体・液体・水溶液における電気伝導性の違いを調べる実験などに使用します。、A:ステンレス電極タイプ。試験管に入れた少量の試薬で実験できます。、B:硬質炭素電極タイプ。
仕様●電極:柄付ステンレス電極(試験管用)2本●付属品:電灯台、電球、リード線2種(赤・黒)各1本●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-30
1セット
6,690 税込7,359
13日以内出荷

電気の利用の実験がリーズナブルにできる 「micro:bit」をベースにした電気の利用セットの簡易版で、お求めやすい価格を実現しました。人感センサや光センサなどを利用し、実生活におけるスイッチ制御を学習できます。
仕様●セット内容:●▼micro:bit Ver.2.2(本体)●▼人感センサ付きスイッチボード●▼指向性チューブ●▼電池ボックス●▼マイクロUSBケーブル●▼学習指導案・ふり返りシート●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-17
1セット
10,100 税込11,110
7日以内出荷

仕様電気温水器 給水フレキ固定ナット付き 700・呼び径13 アズワン品番4-2738-14
1セット(2本)
3,798 税込4,178
11日以内出荷

具体的なイメージが湧いてくる!簡単組立スマートハウスモデル この製品はナリカの「電気の利用プログラミング学習セット」シリーズのオプション品です。 電気の利用プログラミング学習セットと組合わせて使用することで、日常でのプログラミング活用を具体的にイメージできます。「人が来ると玄関の照明がつく」など、学んだことと実生活を結びつけることができます。 日常の場面をイメージしながら、自由なアイデアを引き出すことができる。 保管しやすい折りたたみ式&簡単組立て
仕様●材質:プラスチック段ボール製●大きさ(mm):540×270×40(折りたたみ時)/540×300×340(組立時)●※プログラミング教材(電気の利用プログラミング学習セット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-20
1個
6,990 税込7,689
11日以内出荷

小6理科 電気の利用で使うプログラミング用スイッチ板です。(電気の利用プログラミング学習セットWeDoシリーズ対応) 別売のWeDoスイッチロボットを簡単に取り付け、取外しできる大型パネルです。 黒板などに貼りつけて回路を組むことで、回路のスイッチのオンオフをプログラミングによってコントロールする演示ができます。
仕様●※プログラミング教材(スイッチロボット含む)は付属していません。●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-19
1個
7,340 税込8,074
7日以内出荷

アルミナセラミック(Al2O3)純度99%基板です。 電気絶縁性・耐熱性・耐摩耗性・耐薬品性・耐食性に優れています。
仕様7×(10^-6/℃)●吸水率:0%●白色 材質アルミナ96%セラミックス 白色 熱伝導率(W/mk)10 吸水率(%)0 線膨張係数(×10-6/℃)7
1セット(5枚)ほか
21,900 税込24,090
10日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)