研究関連用品・実験用必需品 :「電源装置 実験用」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
放電電極針を8本にし大風量ファンを採用したことにより、高速除電を実現しました。独自設計のファンガードにより、今までにない広範囲の除電エリアを実現しました。超小型、帯電防止設計で、ファンサイズ120角クラスでは最小のサイズを実現し、卓上や各種製造装置内にスペースをとらず設置が可能です。ファンガードはステンレス製を採用し、電界のシールド効果があります。また、ボディには帯電防止樹脂を使用しておりますので、安心してEPA(ESDプロテクトエリア)に設置ができます。汚れに強く長期間安定・メンテナンス工数削減:8本にした放電電極針数による高効率イオン生成で、除電性能低下が少なく安定した長期間使用ができ、メンテナンス頻度を大幅に低減することが可能となりました。各種入出力端子は、電源の入出力や警報出力が裏面端子台から接続でき、各種製造装置との連動が行えます。
寸法(mm)178×60×183 風速(m/s)1.3~4.6(測定距離:300mm) オゾン発生量0.02ppm以下(測定距離:300mm) 最大風量(m3/min)3.68 イオンバランス±10V以内(工場出荷時)、微調整可能(測定距離:300mm) ファンスピード無段階可変可能 イオン生成方式直流コロナ放電式 放電電極針タングステン 環境温度0~40℃、湿度80%RH以下(結露なきこと)
1個
66,900 税込73,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)