研究関連用品・実験用必需品 :「1.5ml」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,400 税込15,840
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,900 税込19,690
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。ツバ付き形状ですので剥がしやすくなっています。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
ラベルサイズ(mm)Φ12.5×14 シートサイズ(mm)125×68 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) 耐熱温度(℃)-196~121 種別丸型
1袋(10シート×28枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。
種別角型 材質PET(ポリエチレンテレフタレート) シートサイズ(mm)125×108 耐熱温度(℃)-196~121 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5
1袋(10シート×24枚)
1,620 税込1,782
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的なシールに比べ粘着力が強く、耐薬品性・温度特性に優れます。 1.5mL/2.0mLチューブに適したサイズです。 表面はボールペンや油性マジックで直接記入できます。 ラボ用マーキングラベルが各色1袋ずつ入った5色セットです。
材質PET 白・赤・青・黄・緑 シートサイズ(mm)125×108 ラベルサイズ(mm)32.5×12.5 アズワン品番3-5382-11 耐用温度(℃)-196~121
1セット(1袋×5色)
7,290 税込8,019
当日出荷

紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(PRMS:1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ/PRCF:遠沈管50mLと15mL)。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。
材質再生紙(コートボール紙)
1袋(20枚)
1,550 税込1,705
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滅菌タイプを新たにラインナップ!。紙製の使い切りタイプのチューブラックです。汚染物リスク回避、コンタミ防止のために洗浄、再利用を嫌う作業・現場に適しています。シート状で保管スペースも取らず、使用時は容易に組み立てられます。1つで2種類のチューブが挿せるようになっています(1.5mLマイクロチューブと2.0mLクライオチューブ)。
仕様●穴サイズ(穴数)(mm):Φ10.5(8)+Φ12.4(7)●穴サイズと搭載チューブの目安:Φ10.5mm穴/1.5mLマイクロチューブ・Φ12.4mm穴/2.0mLクライオチューブ 材質再生紙(コートボール紙) 寸法(mm)100×65×25 立て数(本)1.5mLマイクロチューブ×8、2.0mLクライオチューブ×7 アズワン品番4-4491-31
1袋(20枚)
2,330 税込2,563
翌々日出荷

チューブラック同士を接続できる構造です。カラフルな5色セット
用途5色入(青・緑・ローズ・黄・オレンジ)オートクレーブ可(121℃) 仕様適用チューブ(mL):0.5・1.5・15・50、チューブ収納数(mL):0.5×32本、1.5×32本、15×12本、50×4本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP 寸法(mm)174×95×52 アズワン品番4-544-01
1袋(5個)
5,690 税込6,259
当日出荷


重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 適合チューブ(mL)1.5・2チューブ 穴径(mm)Φ10
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
7,030 税込7,733
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋と中格子にナンバリングされていますので管理が容易です。蓋のかぶせ間違い防止が可能です。5色入りですので、サンプルごとの識別に便利です。使い分けに便利な5色セットです。
材質PP 5色入(赤・黄・緑・青・白) 使用温度範囲(℃)-86~+121
1パック(5個)
2,277 税込2,505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンPEフローター
ウォーターバスでの使用に適しています。取り外し可能な持ち運び用ハンドル付きです。
用途オートクレーブ不可
1箱(5個)
4,079 税込4,487
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。
仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本 材質アルミニウム(酸化被膜コーティング) 寸法(mm)173×90×52 アズワン品番4-756-01
1個
4,590 税込5,049
当日出荷

異なるサイズのチューブを保管することが可能です。連結が可能です。
用途オートクレーブ可能 仕様適合チューブ数(mm):1.5・2.0mL×16本、15mL×10本、50mL×4本、Φ12×12本(いずれか1タイプのみ可能) 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)108×113×113 青・黄・緑・オレンジ・ピンク アズワン品番3-8571-01
1組
10,197 税込11,217
翌々日出荷

耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
1個
71,600 税込78,760
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)