研究関連用品・実験用必需品 :「sus 管」の検索結果

特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重ねて収納できるため、省スペースで保管可能です。ウォーターバスやクールバス内でのチューブの保温・保冷に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴径(mm)Φ31
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,376 税込2,614
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

オートクレーブ可能です。
材質SUS304 寸法(mm)317×111×150 開口寸法(mm)97×97 収納数3 アズワン品番4-4054-01
1個
5,090 税込5,599
当日出荷

未使用の際は足の磁石で積み重ねて収納できるため、作業スペースを圧迫しません。15mL・50mLの遠沈管を複数収納可能です。
材質SUS430 寸法(mm)170×170×150 アズワン品番4-6537-01 最大収納数50mL×9本・15mL×12本(併用可能)
1個
11,400 税込12,540
翌々日出荷

収納時は重ねられますので場所をとりません。材質はステンレス(SUS304)なので、耐薬品性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 板厚(mm)0.5 穴数12個(3×4)
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜型試験管立て アズワン 動画あり
傾斜スタンド(KE-STAND)との組み合わせで90°・約60°・30°の傾斜角度をつけられますので、ピペッティング作業の効率化を図る事ができます。 コンパクト設計で作業台のスペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304)
1個
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い机上で便利な1本立て試験管立てです。同サイズで重ねて収納できますので場所を取りません。SUS304採用で試験管スターラーの架台としても使用可能です。
1個
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

検体の取り違え防止に!試験管の差込口に連番が刻印されており、検体の取り違え防止対策に適しています。スタッキングできる為、収納時に場所を取りません。SUS304製のため、耐薬品性が高くオートクレーブ滅菌等が可能です。
1個
3,390 税込3,729
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

積み重ね可能ですのでスペースをとりません。
材質ステンレス(SUS304) 適合チューブ5mLチューブ・1.5mL/2mLマイクロチューブ オートクレーブの可否
1個
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積み重ねてスペースを有効利用。 ラック同士の積み重ねが可能なため、作業スペースを有効に利用できます。 ビーカーやボトルの収納にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 収納数10個
1個
7,590 税込8,349
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でクリーンな環境での使用に適してます。 ステンレス製ですのでクリーンベンチでの使用に適しています。
材質ステンレス(SUS304) 適合【収容可能滅菌缶】4-192-01・4-193-01・4-194-01・1-6775-03・1-6775-04 外寸法(mm)130×300×300
1個
11,800 税込12,980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80 温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式マイコン式PID制御 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター1kW 材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒R-404A ノズル外径(Φmm)11 適合チューブ内径(Φmm)8 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー1分~48時間(1分単位) 電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
1個
5,090 税込5,599
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でオートクレーブ可能です。スタンド式または平置き式で使う事ができます。
材質ステンレス(SUS304) 仕様ツインアクション 寸法(mm)305×280×93(スタンド式で使用時318) 質量(g)600 掛数(本)5 アズワン品番1-1609-01
1個
14,200 税込15,620
当日出荷

インキュベータや冷蔵庫等に収納できます。シャーレの取り出しが容易な構造です。段積みが可能で、作業スペースを確保します。
材質ステンレス(SUS304) 収納量(mm)可能シャーレ:Φ90×15(6枚/列)、Φ90×20(4枚/列)
1個
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7段階の角度で傾けることができます。傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 立て数(本)15 寸法(mm)262×139×136 穴寸法(Φmm)32.8×32.8 アズワン品番2-715-02
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

シャーレをまとめて逆さにできます。シャーレ収納後まとめて上下を逆さにし、インキュベータに入れることができるので効率よく菌検査ができます。開閉可能なフタが上下に付いているので、 どちらからでもシャーレが取り出せます。
材質ステンレス(SUS304) 適合サイズ(Φmm)シャーレ:90 寸法(mm)145×100×157 シャーレ収納数(枚)10枚(シャーレ高さ:15mmの場合) アズワン品番2-4217-01
1個
8,590 税込9,449
当日出荷

2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm)25×15 アズワン品番1-3296-01 適合チューブ径(Φmm)~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

7段階の角度で傾けることができます。 傾斜角を任意に変更することで、容器の出し入れや分注作業の効率化を図ることができます。 傾斜角度は0°・20°・40°・50°・60°・70°・80°の7段階で固定することができます。 斜面培地の作成にも適しています。
材質ステンレス(SUS304) 穴サイズ(mm)23 ×23 収納本数(本)(最大)50 寸法(mm)289×132×136 アズワン品番2-715-01
1台
9,990 税込10,989
10日以内出荷

煩雑になりがちな収納スペースに。 汎用的な50~250mLのメスシリンダーをどちらにも設定した2段ラックです。 底部に水受け用バットを設けていますので、洗浄後の保管・乾燥に適しています。 U字型の柵とスリットがメスシリンダーの転がりを防ぎます。 ベース側は上に来るので、乾きやすく取り出しやすいです。
材質【本体・水受け】ステンレス(SUS304) スリット幅(mm)10・22
1個
28,200 税込31,020
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)