研究関連用品・実験用必需品 :「アスピレータ」の検索結果
関連キーワード
・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。
・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。
・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。
・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。
幅(mm)255
高さ(mm)390
奥行(mm)360
モーター(W)100/150
吸入口外径(Φmm)11.5
排気量(L/min)12~15×2
給水方式オーバーフローノズルΦ17mm
循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。
ニードルバルブで真空度を調節します。
ゲージ圧表示(単位Mpa)
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
循環アスピレーターWJシリーズのオプションパーツである真空調節器に使用できるワンタッチジョイントです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×70×20
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
・冷却コイルは冷却水を循環して使用します。室温近辺での温度コントロールが可能となります。
型式WJ-15/20型用
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。