ダイアフラム式真空ポンプULVAC(アルバック)7日以内出荷から8日以内出荷
ダイアフラム(ゴム等の薄膜)の運動を利用する真空ポンプで、油を使用しないためにメンテナンスが容易で、オイルミストが発生しません。1段排気方式(型式-S)は排気速度が大きく、一方の2段排気方式(型式-D)は高い真空度を作り出せます。サーマルプロテクタ(過電流保護装置)内蔵しています。
油回転真空ポンプULVAC(アルバック)7日以内出荷
豊富な実績を持ち、低価格を実現した油回転真空ポンプです。
モーター直結型で小型で大きな排気速度が得られます。
寸法(mm)130×203×159.5質量(kg)4.5電源(V)AC100/40W排気速度(L/min)5/6(50/60Hz)到達圧力(Pa)100吸入口径(Φmm)12保護装置サーマルプロテクタ内蔵(過電流)排気方式1段
油回転真空ポンプ 小型直結型・ハンディタイプ GシリーズULVAC(アルバック)当日出荷
低音低振動です。
ベルトレスでモーター直結のため装置への組み込みが容易です。
仕様(オイル使用)SMR-100(付属)質量(kg)5サイズ130×203×159.5mmタイプ二段式電源(V)単相100到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)(実効)5/6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A口径(mm)(吸気)12×6((OD)M20×(ID)P1)アズワン品番1-672-28オイル量(mL)180
油回転真空ポンプ 1Φ100VULVAC(アルバック)当日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です。
装置への組み込みにも適しています。
低騒音・低振動です。
質量(kg)4.5消費電力(W)100V40W排気速度(L/min)5/6(50Hz/60Hz)到達圧力(Pa)100吸気管径(Φmm)O.D.12×I.D.6対応(オイルミストトラップ)OMT-050A最大寸法(mm)130(W)×203(L)×159.5(H)油量(mL)230使用油SMR-100アズワン品番64-2326-23
油回転式 真空ポンプULVAC(アルバック)4日以内出荷から5日以内出荷
モータ直結型で小型・軽量。取扱いが簡単でラボにぴったり。サーマルプロテクターを内蔵しており、連続運転も安心です。高真空が得られる2段排気方式です。持ち運びが簡単。装置組込用としても最適です。
使用油SMR-100使用可能雰囲気温度(℃)7~40
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255