研究関連用品・実験用必需品 :「真空 圧力計」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ドライ型真空ポンプを装備したアスピレーターです。 水道水の圧力の不安定な所、水道のない所で威力を発揮します。 水温に関係なく到達圧力が低く、常に安定した吸引力が得られます。
用途ロータリーエバポレーター・遠心エバポレーターに。 真空ピンセット・真空脱泡・真空濾過に。 アズワン品番1-686-01 付属品捕集瓶450mL、ブルドン管真空計、吸入圧力調節バルブ付き トラスコ品番421-8302 質量(kg)8 電源AC100V 40W 仕様1(真空計)ブルドン管真空計、(圧力調整)吸入圧力調節バルブ 吸気管径(Φmm)(外径)9 到達圧力(kPa)6.6 排気速度(L/min)(50Hz時)12 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313 ポンプダイヤフラム型ドライ真空ポンプ 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)176×300×313
1個
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ダイアフラム型ドライ真空ポンプを内蔵したアスピレーターです。ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過等の減圧に最適です。
仕様●到達圧力:6.6kPa(-94.7kPa)●圧力調節:ニードルバルブ ブルドン管真空計付●捕集びん:450mL 質量(kg)8 寸法吸気口:外径9mmΦ 電源(V)AC100 0.12kA 50/60Hz 大きさ178×300×311mm 排気速度12L/分(50Hz)
1個(1個)
94,980 税込104,478
8日以内出荷