研究関連用品・実験用必需品 :「アスピレーター」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様蛇口ソケット付き TGK品番594-64-74-05 全長(mm)155 吸気管径(Φmm)9 到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min)13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

用途アスピレーター用 内径(Φmm)6 外径(Φmm)12 材質天然ゴム製
1個
1,188 税込1,307
5日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ 材質真鍮クロームメッキ
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷

水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本 TGK品番0371-64-74-22 質量(kg)約7.4 外形寸法(mm)255×360×H415 電源(V)AC100 モーター(W)100/150 吸引能力2ヶ所、Φ10mm 排気量(L/min)12~15(×2本) 電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7 材質(水槽)ポリプロピレン 給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
71,900 税込79,090
3日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか 材質樹脂製ほか
1個
1,990 税込2,189
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製
タイプアスピレーター 材質硝子 外径(Φmm)外筒:35 足外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)12.5
1本
2,376 税込2,614
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min 電源AC100-120V (50/60Hz) 本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170 本体質量(kg)6.7 仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
356,000 税込391,600
48日以内出荷