研究関連用品・実験用必需品 :「アスピレーター エアー」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。
独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。
コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。
呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本
TGK品番0371-64-74-22
質量(kg)約7.4
外形寸法(mm)255×360×H415
電源(V)AC100
モーター(W)100/150
吸引能力2ヶ所、Φ10mm
排気量(L/min)12~15(×2本)
電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7
材質(水槽)ポリプロピレン
給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
¥71,900
税込¥79,090
3日以内出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。