13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。
材質(本体)ポリエチレン 1目盛(mL)100 目盛あり 口内径(Φmm)31 材質(キャップ)硬質ポリエチレン 材質(ノズル)軟質ポリエチレン 材質(チップ)軟質ポリエチレン
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。
材質(本体)ポリエチレン 目盛あり 口内径(Φmm)19
1本
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)静電洗浄瓶
低密度ポリエチレン(LDPE)で細口ノズル付きの洗浄瓶。 静電気拡散性特性が長期間失われません。Rtt:1×104~1×1011Ω(ANSI/ESD STM11.12に則ってテスト) 移動性添加剤なし、ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。 ESD保護シンボルマーク付き。 アメリカ製。
寸法(mm)ボトルネジ:28~400
1本
1,500 税込1,650
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)洗浄瓶 ノズル付き
様々な用途に使用できる、スタンダートな洗浄瓶です。 洗浄ノズルは手作業で加工しているため、多少の寸法差があります。
材質(本体)LDPE 内径(Φmm)17.5 材質(キャップ)HDPE 材質(ノズル)LDPE
1本
198 税込218
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ガロン瓶収納コンテナー
外形寸法(mm)394×204×330 内形寸法(mm)354×161×305 材質ポリプロピレン(PP) フタ中仕切付き
1台
10,800 税込11,880
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)ロート SUS304製
型式30~90は細口試薬瓶(30ml)およびビュレットにも対応します。ロート足部に空気抜き加工で移しかえがスムーズにできます。
材質SUS304 TGK品番0419-32-11-10 品番90 高さ(mm)72 足径(Φmm)11 内径(mm)87
1個
1,742 税込1,916
6日以内出荷

電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子材料、磁製材料、金属、電子部品、ガラス類の焼成容器。
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
1個
4,390 税込4,829
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)150×150×50H TGK品番129-31-75-05 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-150S
1個
9,990 税込10,989
6日以内出荷

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H TGK品番129-31-75-04 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-120S
1個
5,990 税込6,589
3日以内出荷

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H TGK品番129-31-75-03 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-100S
1個
5,590 税込6,149
3日以内出荷

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60×35H TGK品番129-31-75-01 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-60S
1個
3,590 税込3,949
3日以内出荷

電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H TGK品番129-31-75-02 スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。 品番ACE-90S
1個
4,890 税込5,379
3日以内出荷