研究関連用品・実験用必需品 :「タイ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)フリータイ FF
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
1パック(100個)
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フリータイ FF100 500本入
繰返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。 乾燥や湿気、塵やホコリなどを嫌う商品を守る包装袋などの、口どめに適しています。
結束径(Φmm)2~25
1袋
5,660 税込6,226
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)金探ケーブルタイ
金属探知機対応で、ケーブルなどを纏める・留める、ラック同士の連結等に最適な商品です。 商品劣化時に破損した場合など、万が一異物混入事故を未然に防げます。
材質ポリアミド(金属含む)
1箱(500本)
20,691 税込22,760
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
使用温度範囲(℃)-20~55(推奨) 適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合 引張強度(MPa)18 チューブ長さ(m)20 硬度(ショア A)74
1巻
6,090 税込6,699
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
1個
22,400 税込24,640
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。 吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。 トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ 材質真鍮クロームメッキ
1個
7,990 税込8,789
3日以内出荷

本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番921 仕様スライドグラスを100枚立てられます。 TGK品番198-19-74-01 材質ABS 種類本体のみ
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

耐薬・耐寒性に優れています。 実験台上での耐薬・耐熱用の一時保護マットや滑り止めマットに使用できます。
厚さ(mm)1 材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)220 寸法(mm)400×300 耐寒温度(℃)-30
1枚
1,190 税込1,309
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維テープ
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内での残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス戦で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及び濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属から浸食にも耐えられます。
連続使用温度(℃)1000 組織平織 長さ(m)30 温度(℃)1100(分類)
1巻
7,590 税込8,349
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
33,900 税込37,290
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)生体溶解性繊維クロス
カルシウム-マグネシウム-シリカ系(CMS)の人造非結晶質繊維で、生体内で残存性が低く体外に排出されやすいように配合設計された製品です。 生体溶解性繊維なので安全性に優れています。耐熱温度が高く、常温から連続使用で1000℃まで幅広く使用でき、高い断熱性を特長とします。 ステンレス線で補強してあるため、高温下においても引張強度に優れ、遮音性にも優れています。 耐薬品性において、フッ化水素酸・リン酸及びの濃縮アルカリ以外には侵されず、アルミや亜鉛など溶融金属からの浸食にも耐えられます。
厚さ(mm)2.0 幅(mm)1000 連続使用温度(℃)1000 組織平織 仕様●分類温度(℃):1100
1枚ほか
18,800 税込20,680
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貝印、世界初※の食品工場での異物混入防止を目的とした業務用カッター。 フィルムのカットが一発で成功、二度切り不要(技術技量には依存しない)な設計。 食品への刃(金属片)の混入防止に効果的。 ナイフ内への食品の侵入・残存防止に効果的(衛生を配慮した商品設計)。 ケガを防止するセーフティ構造。 色分けによる認識管理で事故防止に効果的。 ※異物混入対策を目的とした、フィルム面に沿った切断開封をサポートするガイド、グリップ構造と刃の設計(特許取得)
サイズ(mm)51×133×6W×L×H 質量(g)9.5 材質本体:PP樹脂、刃:ステンレス鋼
1袋
4,990 税込5,489
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル 適合留金ロックタイプ 扉形式1枚式 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質オレンジ透明PVC 適合留金タイプ 棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚 棚段5段(固定式) 本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む) 本体内寸法(mm)265×320×H465 質量(kg)約6 付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
24,980 税込27,478
3日以内出荷

材質本体:透明アクリル 適合留金タイプ 棚板2枚 棚段3段(固定式) 本体外形寸法(mm)500×320×H340 本体内寸法(mm)465×290×H265 本体質量(kg)6 付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚 仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

試験管15、16.5、18mm用の試験管台として使用できます。貼付け加工と異なり、全体が一体成型されているので丈夫です。棒は空洞になっており、底辺に水切り用の突起があるので、水切れがよく乾燥を促進します。軽量ですから運搬・整理に便利です。
材質HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 穴径(Φmm)19.5
1個
683 税込751
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)シリカゲル
コバルトフリータイプ(フィルム包装)。電子材料専用品。 RoHS指令に対応しているため、輸出にも対応可能。 缶入りのため、ユーザーでの保管が便利。 品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください。 吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します。
1缶(800個)
特価
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
89,100 税込98,010
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
54,054 税込59,459
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
1個
41,580 税込45,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)タイトボックス
シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
材質本体:PP、フタ:AS樹脂
1個
1,490 税込1,639
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)タイトボックス #5
シリコンゴム・パッキン付きで、締め金具により密封できます。
本体寸法(mm)324×234×107H 仕様●底内寸(mm):298×208×96H 材質本体:PP、フタ:AS樹脂 容量(L)5.6
1個
2,290 税込2,519
3日以内出荷

1本
277 税込305
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)カラー角ムッフ
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12 サイズΦ13mm枠棒用
1個
799 税込879
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ロートPE製
ロート脚パイプ部分が取り外し可能になっています。(セパレートタイプ)
材質ポリエチレン(PE)
1個
1,455 税込1,601
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC 棚板3枚 棚段固定式 外形寸法(mm)300×345×H540 内形寸法(mm)260×320×H465 棚板耐荷重(kg)5/枚 本体質量(kg)7 電源AV 100V 3A
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

溶剤、水などメンテナンスフリーに対応しています。 静電気の発生が低い高密度ポリエチレンを採用しました。 表面抵抗値10★9☆Ω~10★10☆Ωです。
本体寸法(mm)54.7×54.7×108H 材質本体:HDPE 、頭部:SUS303 容量(オンス)6オンス
1個
3,390 税込3,729
3日以内出荷

スクイズ性のあるボトルにトンガリノズルのついたスポイドボトル。 キャップの先端をカットして使用するタイプです。
材質(本体)LDPE タイプ細口 内径(Φmm)10 材質(キャップ)PP
1組
109 税込120
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。 透明摺り平栓 PTFEコック付き 目盛付き
目盛付き
1個
30,888 税込33,977
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーナーが丸いので、液残りや残留物の心配がありません。
容量(mL)約400 本体寸法(mm)140×140×25 材質PS タイプ帯電防止剤入
1箱
14,540 税込15,994
3日以内出荷

コンパクトなプラスチック製のスライドケースです。 遮光タイプで10枚のスライドガラスを収納できます。 セルカウンターが収納可能です。 一般のスライドグラス(76×26mm)も勿論収納できます。
収納枚数(枚)10
1個
312 税込343
3日以内出荷

水道に直結しないで使用できる高性能のアスピレーターです。従来のアスピレーターに比較し、排気性能を大幅アップ。 独特な構造によりエアーの巻き込みを防止し、しかも騒音をおさえ耐久性にもすぐれています。 コンパクト設計ですので持ち運びができ、手軽に使用できる循環アスピレーターです。 呼び水なし、スイッチをいれるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプポンプにより呼び水の必要はありません。
仕様アスピレーター2本 TGK品番0371-64-74-22 質量(kg)約7.4 外形寸法(mm)255×360×H415 電源(V)AC100 モーター(W)100/150 吸引能力2ヶ所、Φ10mm 排気量(L/min)12~15(×2本) 電流(A)(50/60Hz)2.0/2.7 材質(水槽)ポリプロピレン 給排水口フレキシブルホース(Φ12mm)、オーバーフロー(ノズルΦ17mm)
1本
71,900 税込79,090
3日以内出荷

天板・底板サイズを変えた新タイプのラボジャッキで、1台で両面を用途に応じて使い分けできます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、独自の工夫で横ゆれを抑え、天板は常に水平に保ちます。ハンドル軸にスラストベアリングを使用し、ガタや横ゆれのないように工夫しています。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに 耐荷重(kg)25 伸縮範囲(mm)80~300 天板寸法(mm)200×230 TGK品番561-55-33-33 型式20-23 最高高さ(mm)300 最低高さ(mm)80
1個
59,900 税込65,890
5日以内出荷

ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類ハンドタイプ 耐熱温度(℃)250 材質シリコンゴム製
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
1双
50,900 税込55,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水エルボタイプ
1双
64,900 税込71,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
1双
80,900 税込88,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガラス、スチール、磁器、その他加熱されたものを持ちたい時、大変便利です。
種類ハンドタイプ サイズ 本体寸法(mm)175×90 耐熱温度(℃)250 材質シリコンゴム製
1個
1,890 税込2,079
5日以内出荷

すべてステンレスSUS304で仕上げています。実験台にベースを固定される場合は、専用金具(ネジを含まず)をご利用ください。
TGK品番561-55-17-04 型式地震対策用金具ベースストッパー
1個
2,490 税込2,739
5日以内出荷