絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • アズワン(24)
  • SIBATA(柴田科学)(4)
  • ケニス(2)
  • 三商(8)
  • SIMAX(2)
  • DURAN(3)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(13)
  • BRAND(7)
  • サンプラテック(14)
  • トーリ・ハン(9)
  • 東洋リビング(9)
  • ナリカ(2)
  • エクアールシー(1)
  • SCHOTT/DURAN(1)
  • Thermo Scientific Nalgene(1)
  • DWK Life Sciences(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(18)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

研究関連用品・実験用必需品 :「デシケーター ガラス」の検索結果

3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fineデシケーター 手提げ型 留金ロック TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター 手提げ型 留金ロックTGK(東京硝子器械)
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)
材質本体:透明アクリル適合留金ロックタイプ扉形式1枚式仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineオートドライデシケーター TGK(東京硝子器械)FineオートドライデシケーターTGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から10日以内出荷
材質本体:透明アクリル棚板耐荷重(kg)5/枚電源AC100V 3A
Fine真空デシケーター TGK(東京硝子器械)Fine真空デシケーターTGK(東京硝子器械)
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
減圧・真空・ガス置換ができます。
棚板2枚真空バルブ外径8mm 2個本体外形寸法(mm)355×225×H450本体内寸法(mm)260×180×H260仕様●減圧許容範囲:133Pa●シリカゲル皿:1枚●真空計:(-0.1MPa)1個
Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプ TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター 手提げ型 留金タイプTGK(東京硝子器械)
22,980税込25,278
1台
17日以内出荷
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265質量(kg)5付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
Fineデシケーター アクリル 留金タイプ TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター アクリル 留金タイプTGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1台
10日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合留金タイプ棚板2枚棚段3段(固定式)本体外形寸法(mm)500×320×H340本体内寸法(mm)465×290×H265本体質量(kg)6付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
デシケーターFH-2用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-2用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
4,190税込4,609
1枚
17日以内出荷
材質透明アクリル適合棚受け付き
デシケーターFL用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFL用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1枚
17日以内出荷
材質アクリル
真空デシケーター PHV-1 TGK(東京硝子器械)真空デシケーター PHV-1TGK(東京硝子器械)
213,840税込235,224
1台
23日以内出荷
ドレンバルブと抑え金網が付いたことで、ピンホール検査がしやすくなりました。 抑え金網はワークの浮き上がり防止用で、取り外し可能です。
材質本体:透明アクリル板厚(mm)20本体寸法(mm)外径:300×305×300本体内寸法(mm)260×260×260付属品真空ゲージ1個、抑え金網仕様●真空バブル:ニップル径Φ8 2個●ドレインバブル:ニップル径Φ16 1個
FH-40L用棚板 TGK(東京硝子器械)FH-40L用棚板TGK(東京硝子器械)
1,990税込2,189
1枚
6日以内出荷
材質本体:透明アクリル適合棚受けなし
デシケーターFHG用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFHG用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
1,690税込1,859
1枚
17日以内出荷
材質透明アクリル適合-
デシケーターFH-6用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-6用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
5,990税込6,589
1枚
17日以内出荷
材質透明アクリル適合-
デシケーターFH-4用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-4用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
4,390税込4,829
1枚
17日以内出荷
材質透明アクリル適合デシケーター FH-4N,FH-5N用
デシケーターFH-1用アクリル棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-1用アクリル棚板TGK(東京硝子器械)
2,090税込2,299
1枚
17日以内出荷
材質アクリル適合棚受けなし
棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用) TGK(東京硝子器械)棚板 SUS430(FB-6/7/8、FG-10、FW-15用)TGK(東京硝子器械)
7,398税込8,138
1枚
8日以内出荷
材質ステンレス(SUS430)
小型真空ポット TGK(東京硝子器械)小型真空ポットTGK(東京硝子器械)
7,690税込8,459
1台
6日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
小型真空ポット 真空取付品 TGK(東京硝子器械)小型真空ポット 真空取付品TGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1台
8日以内出荷から16日以内出荷
割れにくく軽量で丈夫な製品です。 真空引きについては1Torrまで可能です。 小型の為デシケーターに比べて用意に持ち運び可能です。 置き場所を取らず手軽に真空引きが可能です。
適合バルブ・真空取付有効内寸(mm)Φ110×136H仕様材質:本体/ポリカーボネート(PC)、Oリング/シリコン、留具/ポリプロピレン(PP)使用温度範囲:0~55℃(減圧使用を前提としています)商品タイプ本体
ねじ口デシケーターコック TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーターコックTGK(東京硝子器械)
19,196税込21,116
1個
3日以内出荷
TGK品番0837-07-06-51全長(mm)(コック)約150タイプ上口用径(mm)(吸収口)約Φ8
ねじ口デシケーター中板 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター中板TGK(東京硝子器械)
5,722税込6,294
1枚
3日以内出荷
材質磁製
ねじ口デシケーター上口 中板なし TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口 中板なしTGK(東京硝子器械)
43,154税込47,469
1台
3日以内出荷
仕様コック・PP穴あきキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3吸引口径(Φmm)約8
デシケーター中板なし TGK(東京硝子器械)デシケーター中板なしTGK(東京硝子器械)
30,759税込33,835
1台
3日以内出荷
仕様PP穴なしキャップ付き材質ホウケイ酸ガラス3.3
上口デシケーター用硝子コックのみ TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用硝子コックのみTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、上口デシケーター用コックTGK品番0814-07-06-51材質ホウケイ酸ガラス(3.3)摺合せ24/29ノズル外径(Φmm)10
デシケーター用中板 磁製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用中板 磁製TGK(東京硝子器械)
14,980税込16,478
1枚
3日以内出荷
仕様コック付き、デシケーター用中板穴径(Φmm)(中央)約20、(小)約5
上口デシケーター用蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)上口デシケーター用蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
仕様コック付き、蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用玉蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
上口デシケーター コック付 硝子製 TGK(東京硝子器械)上口デシケーター コック付 硝子製TGK(東京硝子器械)
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。上口の摺合せは24/29。ストップコックは取替え可能です。
デシケーター 玉蓋付 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター 玉蓋付 硝子製TGK(東京硝子器械)
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ホウケイ酸ガラス(3.3)フランジの面仕上げできれいです。ベースリングは安定性が向上しヒビが入りにくい構造です。蓋は取替え可能です。
減圧容器 FVG-500 透明19/38 TGK(東京硝子器械)減圧容器 FVG-500 透明19/38TGK(東京硝子器械)
74,700税込82,170
1個
3日以内出荷
TGK品番0000-43-01-26種別三角フラスコ500mL用型式FVG-500外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)透明共通19/38
真空デシケーター TGK(東京硝子器械)真空デシケーターTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
2.6kPaの真空に24時間耐えます。 本体は耐薬品性にすぐれたPP製で、フタの部分は透明な割れにくいPC製です。 本体の溝に使われているネオプレン製O-リングは、フタと本体とを密着させ気密性にすぐれています。 PE製のプラグのついたPC製の真空バルブは、ゆっくりとプラグを回すことで、空気の流入を調節することができます。 真空バルブ、O-リングはデシケーターにセットされていますが、中板は別売になります。
材質PP製
デシケーター用中板 TGK(東京硝子器械)デシケーター用中板TGK(東京硝子器械)
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
デシケーター用Oリング TGK(東京硝子器械)デシケーター用OリングTGK(東京硝子器械)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
仕様材質:ネオプレン
ねじ口デシケーター上口横口 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口横口TGK(東京硝子器械)
89,100税込98,010
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
仕様コック2個と中板付き
ねじ口デシケーター上口 TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーター上口TGK(東京硝子器械)
54,054税込59,459
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
仕様コックと中板付き
ねじ口デシケーター TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケーターTGK(東京硝子器械)
41,580税込45,738
1個
6日以内出荷
材質はDURAN(R)製で有害金属などの溶出がありません。肉厚均一で機械的強度が他と比べて高くなっています。
仕様プラスチックキャップ・中板付き
デシケーターFW-15W用ステンレス棚板 TGK(東京硝子器械)デシケーターFW-15W用ステンレス棚板TGK(東京硝子器械)
5,690税込6,259
1枚
8日以内出荷
材質SUS 430
Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVC TGK(東京硝子器械)Fineオートドライデシケーター FHOB 橙PVCTGK(東京硝子器械)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。 器内湿度調節可能です。(20%~50%) 下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。 紫外線カットタイプです。 デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC棚板3枚棚段固定式外形寸法(mm)300×345×H540内形寸法(mm)260×320×H465棚板耐荷重(kg)5/枚本体質量(kg)7電源AV 100V 3A
Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプ TGK(東京硝子器械)Fineデシケーター FHB 橙透明PVC留金タイプTGK(東京硝子器械)
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
材質オレンジ透明PVC適合留金タイプ棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚棚段5段(固定式)本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)本体内寸法(mm)265×320×H465質量(kg)約6付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚仕様●シリカゲル皿:1枚
デシケーターFHG-S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)デシケーターFHG-S用静電防止棚板 PVC製TGK(東京硝子器械)
2,190税込2,409
1枚
10日以内出荷
材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 FHG-SN用
デシケーターFH-6S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-6S用静電防止棚板 PVC製TGK(東京硝子器械)
7,390税込8,129
1枚
10日以内出荷
材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 FH-6SN用
デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製 TGK(東京硝子器械)デシケーターFH-4S用静電防止棚板 PVC製TGK(東京硝子器械)
6,590税込7,249
1枚
17日以内出荷
材質静電防止 PVC適合クリーンルーム対応 デシケーター FH-4SN,FH-5SN用
ねじ口デシケータ TGK(東京硝子器械)ねじ口デシケータTGK(東京硝子器械)
19,622税込21,584
1個
3日以内出荷
研究関連用品・実験用必需品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら