研究関連用品・実験用必需品 :「ノミ」の検索結果
研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
商品豆知識
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)1.0
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合真鍮クロームメッキ
材質真鍮クロームメッキ
1個
¥7,990
税込¥8,789
3日以内出荷
炭酸ナトリウム・過酸化ソーダなどのアルカリフラックスを使用する熔融に、特にすぐれた性能を発揮します。真空中または不活性ガス中では、1450℃まで過熱できます。平均100回以上の使用に耐えるので、磁性製、鉄製などと比較して割安です。
仕様表面艶消し
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
アルミナ純度:>99.9%
特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
仕様コック付き、上口デシケーター用コック
TGK品番0814-07-06-51
材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
摺合せ24/29
ノズル外径(Φmm)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
容量(mL)15
TGK品番696-30-05-03
スペースCC
品番C0
高さ(mm)36
外径(Φmm)28
1個
¥579
税込¥637
3日以内出荷
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。
吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(内径9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
トラペット:アスピレーターとセットで使用しますと、逆流を防止できます。
適合樹脂製ほか
材質樹脂製ほか
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
997 高アルミナセラミックス磁器質(ハイクラス)
アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。
試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
ACE-S アルミナ磁器質・アルミナ純度:>97%
耐酸・耐アルカリ・耐食性等良好。
また、AEC-S質アルミナるつぼは特に、使用回数・クラック発生率を50%向上させた製品です。
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
アルミナ純度>99.9%の高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)のるつぼです。アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶解・燃焼実験などで試験物質に対する不純物との化学反応やコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
用途ガラス・ガラス原料や各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他科学物体の分析、溶解、耐酸、耐アルカリ特性も優秀です。
材質PSA-999
スペースPSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)MM
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、
ジルコニウムルるつぼに使えない場合に適します。
材質ニッケル
肉厚(mm)1.0
容量(mL)50
TGK品番696-30-05-06
スペースCC
品番C3
高さ(mm)53
外径(Φmm)44
1個
¥1,580
税込¥1,738
3日以内出荷
容量(mL)30
TGK品番696-30-05-04
スペースCC
品番C1
高さ(mm)45
外径(Φmm)37
1個
¥769
税込¥846
3日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番920
仕様スライドグラスを100枚立てられます。
TGK品番198-19-74-02
材質PS
種類フタのみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
トレーにはワイヤーハンドが付いています。
TGK品番0814-14-37-08
種別横型用トレイ
材質ガラス
寸法(mm)88×70×40H
1個
¥3,240
税込¥3,564
3日以内出荷
トレーにはワイヤーハンドが付いています。
仕様参考商品コード末尾-08トレーをセットすると両者の隙間は約1~2mmです。
TGK品番0814-14-37-07
種別横型みぞなし
材質ガラス
寸法(mm)105×85×70H
内寸法(mm)95×75×58H
1個
¥4,000
税込¥4,400
3日以内出荷
本体寸法:360×38×100Hmm・フタ寸法:345×35×40Hmm
品番921
仕様スライドグラスを100枚立てられます。
TGK品番198-19-74-01
材質ABS
種類本体のみ
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。
容量(mL)500
TGK品番129-31-76-27
品番シリンダー997
外径×高さH(Φmm×mm)92×125
1個
¥15,900
税込¥17,490
6日以内出荷
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。