研究関連用品・実験用必需品 :「バット 実験用」の検索結果
最も手軽な卓上型ポリシーラー
卓上式のコンパクトなシーラーで、レバーを軽く押さえるだけで丈夫なシールができます。
PC-200およびPC-300は、シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカットでき、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
滅菌バック用シーラーは、圧着レバーなどの樹脂製品に耐薬品性の高い樹脂を採用し、消毒液(アルカリ性)などの薬品に対する耐久性を向上させました。柔軟性の高い組紐ヒーターを採用し、ガゼットタイプの滅菌バッグも確実にしーるができ、また、ヒーターの耐久性も向上しました。
厚手ガゼット袋用シーラーは手軽なハンドル操作で約100kgの強力なシール圧力が発生し、上下加熱方式によるヒーター発熱で単体袋から厚手ガゼット袋、ラミネート袋に対応します
片面に粘着剤を塗布したアルミ(厚さ0.05mm)の表面にフッ素樹脂FEP(厚さ0.02mm)をラミネートしたテープ。またはシートで、洗浄が簡単で実験台の保護や、バットなどの内張りに使用可能。使用可能温度は182℃まで。FDA規格適合品ですので、食品用途にもご使用いただけます。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。