研究関連用品・実験用必需品 :「フラスコ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
フェルトシートを装着していますのでガラスを傷付けず、また滑り止めにもなります。
全長(mm)235
材質本体/SUS304
適合範囲(mm)Φ26
1本
¥4,290
税込¥4,719
6日以内出荷
逆さまに使用すれば、小さなフラスコから大きなフラスコまで使用できます。
適合30~1000mL用
材質合成ゴム製
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
鋳鉄にビニールを厚さ約3mmコーティングしてあります。メスフラスコ、メスシリンダーなどの転倒防止用。水槽などに、これらを沈めて浮上防止用に適します。耐熱温度は-20℃~+125℃です。
厚さ(mm)25
TGK品番0000-43-01-26
種別三角フラスコ500mL用
型式FVG-500
外形寸法(mm)Φ125×255(受け台Φ180)
透明共通19/38
1個
¥74,700
税込¥82,170
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。