研究関連用品・実験用必需品 :「ペースト」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g) 最高使用温度(℃)260 色調白色 塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)UPチューブ 20m
UPチューブはPP製の気体・液体の配管に適した樹脂チューブです。 ハイコストパフォーマンスを実現。 優れた柔軟性が小さい曲げ半径を実現、限られたスペースでの配管が可能。 PPならではの優れた耐薬品性能です。可塑剤を使用していないので純水等にも使用できます。 半透明なので、流体の目視確認が可能。
チューブ長さ(mm)20 材質ポリプロピレン 透明
1巻
2,590 税込2,849
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)