研究関連用品・実験用必需品 :「冷媒管 保温」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ 長さ(m)1
1本(1m)
3,406 税込3,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)