12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫で高性能なバリヤー性を有し、光の影響による試料の変化もなく安心して保存できます。 内面コンスターチ塗布付き。 食品梱包用としてご使用いただけます。
仕様フィルム構成:PET12/DL/AL9/DL/NY15/DL/レトルトCP80酸素透過度(MOCON) 酸素透過度(cc/m2・24h) 0.04:平均 0.03:0.03条件:23℃65%RH、表基材側を酸素側にセット透過面積:50cm2※上記試験結果は実測値であり保証値ではありません。
1束
4,613 税込5,074
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ部の精度が高く、軽いタッチでバルブの開閉ができます。
材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、PTFE
1個
12,100 税込13,310
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,711 税込20,582
3日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容手動アングルバルブ TGSF16G(NW16) 1個/TGSF25G(NW25) 1個クランプ TGK16(NW16) 1個/TGK25(NW25) 1個ブランクフランジTGMB16G(NW16) 1個/TGMB25G(NW25) 1個センターリング TGZJ16G(NW16) 2個/TGZJ25G(NW25) 2個レデューサー TGZT2516G(NW25-25)2個
1組
117,612 税込129,373
10日以内出荷

1組
41,382 税込45,520
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様摘要GTV-8、10、12用 TGK品番0000-09-71-31 セット内容PTFE芯棒、パーフロ0リング、PTFE被覆バイトン0リング、PTFE0リング×2、ハンドル 型式GTV-14S
1セット
6,110 税込6,721
22日以内出荷

1個
22,077 税込24,285
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,403 税込32,343
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,086 税込34,195
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
26,532 税込29,185
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アスピレーターの更新に最適なダイヤフラム式真空ポンプです。 軽量・コンパクトでシンプルなデザイン。 低振動・低騒音です。 ガス接触部がすべてフッ素樹脂系素材を採用、耐薬品仕様なので腐食性ガスの吸引に最適です。
排気速度50Hz:12L/min60Hz:15L/minL/min 電源AC100-120V (50/60Hz) 本体寸法(mm)外径:W121×D312×H170 本体質量(kg)6.7 仕様●到達真空度(ガスバラスト閉):12hPa(9Torr)●到達真空度(ガスバラスト開):20hPa(15Torr)●ガスバラスト:あり●吸・排気ノズル外径(Φmm):10
1台
356,000 税込391,600
48日以内出荷

1台
85,900 税込94,490
102日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)