蒸発皿TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
DIN12-336対応
合成石英蒸発皿TGK(東京硝子器械)17日以内出荷
金属不純物が極めて少ない合成石英で作られた蒸発皿です。
合成石英とは化学的に合成した不純物が極めて少ない「超高純度石英素材」で、高純度で視認性に優れほとんど気泡が発生しません。
仕様純度比較(含有する不純物 Al、Ca、Cu、Fe、Na、K、Li、Mgの濃度)合成石英ガラスppbレベル天然溶融石英ガラスppmレベル(ppb=0.001、ppm=0.0000001%)
呈色反応皿 12穴TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
TGK品番696-30-55-01寸法(mm)110×90スペースCC凹面数12
TFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
幅(mm)300長さ(mm)500厚さ(mm)0.5材質PTFE
磁製丸底蒸発皿 60mm MTTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
酸・アルカリに安定であり恒量性があります。
容量(mL)30外径(Φmm)62高さ(mm)25仕様規格:60mm
PTFE パンチングシートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255