研究関連用品・実験用必需品 :「段」の検索結果
関連キーワード
ミニサイズの段付きパレットです。
タイプ薄口パレット曲
材質ステンレス(ヘラ)/木(ハンドル)
寸法(mm)75(平らな部分)
フチ(エッジ)がフラットで長い。板厚を上げて強度を上げて歪みを防止。四隅に段加工(スタッキングの際のはまりこみ防止)。意匠登録済
材質SUS304(180-8)
タイプフラットエッジタイプ
スルザーラボパッキンに対応したガラス製充填塔が登場!スルザーラボパッキンに対応し、棚段式、充填塔式を蒸留塔部分を交換可能。
これまでのオールダーショウ式蒸留装置・不規則充填塔式蒸留装置に加え、規則充填物(スルザー社ラボパッキン)用の充填塔も新たにラインナップ。
棚段塔・不規則充填塔から蒸留塔部分を交換することで、幅広い蒸留操作が可能になりました。
高理論段数。製品純度の向上と低塔高で装置設計が可能。高処理量。小さい塔径で装置設計が可能。
充填密度が常に均一で信頼度の高いデータが得られる。既設の蒸留塔から規則充填塔へ変更することも可能です。
オールダーショウ式蒸留装置の蒸留塔部分だけを規則充填塔に交換するだけで規則充填塔式蒸留装置に早変わり!
背面にオートドライユニットを取付けたタイプです。湿度計付き。
器内湿度調節可能です。(20%~50%)
下部にオートドライ機器が取付けられているデシケーターと比べ耐久性にもすぐれています。
紫外線カットタイプです。
デシケーターFH型+オートドライユニットO型
材質本体:オレンジ透明PVC
棚板3枚
棚段固定式
外形寸法(mm)300×345×H540
内形寸法(mm)260×320×H465
棚板耐荷重(kg)5/枚
本体質量(kg)7
電源AV 100V 3A
1台
¥54,400
税込¥59,840
3日以内出荷
材質本体:透明アクリル
棚板耐荷重(kg)5/枚
電源AC100V 3A
持ち運び取っ手付き(天井)。
材質本体:透明アクリル
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
質量(kg)5
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥24,900
税込¥27,390
17日以内出荷
材質本体:透明アクリル
適合留金タイプ
棚板2枚
棚段3段(固定式)
本体外形寸法(mm)500×320×H340
本体内寸法(mm)465×290×H265
本体質量(kg)6
付属品棚板 2枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥21,400
税込¥23,540
3日以内出荷
材質オレンジ透明PVC
適合留金タイプ
棚板3枚、棚板耐荷重5kg/枚
棚段5段(固定式)
本体外形寸法(mm)300×345×H540(ゴム足を含む)
本体内寸法(mm)265×320×H465
質量(kg)約6
付属品棚板 3枚、シリカゲル皿 1枚
仕様●シリカゲル皿:1枚
1台
¥27,200
税込¥29,920
3日以内出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。