研究関連用品・実験用必需品 :「水 実験」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水リストタイプ
1双
50,900 税込55,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水エルボタイプ
1双
64,900 税込71,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クライオグローブ完全防水タイプの手の平側に滑り止めグリップが付いた完全防水タイプです。 軽量で保温性に優れた防寒・耐寒用手袋で、グリップにより滑りやすい凍結物もしっかりと掴めるために冷凍庫内でも容易に作業できます。 超低温フリーザやドライアイス、液体窒素・液体アルゴン・液体ヘリウム・液体ネオン等、超低温液体ガスを扱う作業中における飛び跳ねから手や腕を凍傷・火傷から守ります。 100%完全防水設計のため、液体が手まで染み込みません。 使用温度-196~+148℃で、洗濯機での水洗いやオートクレープにも対応します(場合によって多少縮むことがあります)。 冷凍設備内での作業バイオメディカル、臨床試験、血液バンク、製薬、遺伝子やバイオテクノロジー分野等で実績があります。
タイプグリップ完全防水ショルダータイプ
1双
80,900 税込88,990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
495 税込545
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ナフロンペースト 65cc入
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。 耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g) 最高使用温度(℃)260 色調白色 塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
1個
9,398 税込10,338
10日以内出荷

TGK(東京硝子器械)コネクター付キャップ
培地、生物学試薬、純水、化学薬品などを大型びんから無菌移送するためのキャップです。オートクレーブ可能。
仕様本体:PP製・ガスケット/ポートキャップ:熱可塑性エラストマー・チューブ:シリコン
1個
7,821 税込8,603
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプWタイプ 発泡厚(mm)8 長さ(m)1
1本(1m)
4,425 税込4,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーン2重複合チューブ、保温・断熱・結露防止用。 内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです。 内・外部ともにシリコーンゴムでできていますので、-40℃~+200℃の幅広い温度範囲で使用できます。 通す流体の熱損失が少なく保温性に優れています。 冷媒・冷却水等を使用されても結露の発生を最小にとどめます。 耐候性に優れています。 蒸気への使用はおやめください。また、使用薬品及び使用条件につきましては、事前にテストしお調べください。 圧力のかかる使用はおやめください。
タイプSタイプ 長さ(m)1
1本(1m)
3,406 税込3,747
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)SMDコンパクトライト
400Lmで折りたたみ式のコンパクトライト。 ライト部分が回転し、畳んだ状態でもライトが照らせます。 裏面にマグネットが付いているので、本体が飛び出なく落ちにくい設計です。
明るさ400Lm 寸法(mm)300(折りたたみ時165)×45×35 質量(g)212 充電可能回数500回 防水IP54 仕様●3時間充電点灯時間:メインライト3時間、トップライト8時間
1個
12,700 税込13,970
7日以内出荷

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
3,500 税込3,850
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-65~260 (凍結なきこと) ※3スイベルエルボは-5~150 材質SUS316※ゴム材質未使用(スイベルエルボを除く) 適合チューブ材質FEP・PFA・変性PTFE・軟質フッ素樹脂 2層・ナイロン・ソフトナイロン・ポリオレフィン・ポリウレタン・ソフトポリウレタン・ハードポリウレタン・ソフトポリオレフィン・帯電防止ソフトナイロン・帯電防止ポリウレタン 仕様ノングリース仕様
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)フローインジケーター
液体や気体の流れが一目でわかります。
材質本体:スチレンアクリロニトリル(SAN)、赤球:耐衝撃性ポリスチレン(HIPS)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型、軽量化。 ノングリース、蒸気使用可能。 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に合格。
使用流体空気、水、蒸気 使用圧力範囲-100MPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150 (結露なきこと) ※3 適合チューブ材質FEP・PFA・ナイロン・ソフトナイロン*4・ポリウレタン・ポリオレフィン 仕様●ねじ部のシール:シール剤付、ノングリース仕様 材質SUS316(金具)、特殊FKM(シール)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)