3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様落としフタ付き、白金るつぼ型・内径:25mm、底径:15mm、高さ:30mm TGK品番696-30-31-01 形状るつぼとフタ スペースCC
1個
8,740 税込9,614
当日出荷

TGK(東京硝子器械)シリコーンチューブ
USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック基準、厚生省告示第85号試験適合。厳選されたシリコン生ゴムを使用し、白金化合物を加硫剤に使用していますので、溶出物がきわめて少ないシリコンチューブです。一般の白金触媒製品ならびにステンレス管と比べ、内面の平滑性にすぐれ、バクテリアの繁殖を助長する、残留物の堆積が非常に少なく仕上がっています。また、流体のスムーズな流れを実現します。繰返しのオートクレーブが可能です。製薬、バイオ装置、理化学・環境分析等の用途に適しています。
使用温度範囲(℃)204
1巻(15m)
24,750 税込27,225
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ニッケルるつぼのみ
ジルコニウムの定量やニオブ・タンタル・燐などの過酸化ソーダ融解による分析のように、ジルコニウムるつぼを使えない場合に適します。
肉厚(mm)1.0
1個
12,400 税込13,640
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング