研究関連用品・実験用必需品 :「耐薬品」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
仕様ビュレット鋏み付き(鋏みのサイズは235mm)
TGK品番405-51-51-11
高さ(mm)620
ベース寸法(mm)327×191×10
掛数(本)2
1個
¥4,490
税込¥4,939
当日出荷
耐薬品性にすぐれています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
TGK品番405-51-41-05
溝長(mm)18
下径(Φmm)約30
上径(Φmm)約36
全高(mm)620
溝幅(mm)9
掛数(個)2
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質PP/PE
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐薬品性に優れ、オートクレーブ可能です。
耐熱温度(℃)160
材質フッ化ビニリデン樹脂
耐熱、耐薬品性にすぐれています。フランジを完全に固定できるよう、締付け部が改良されています。
締付範囲(mm)5~20
仕様材質:特殊合金(ダイキャスト)、ユニクロメッキ/ゴム(ネオプレンゴム製)
TGK品番561-50-06-01
型式ねじ止め式
品番C×-20
全幅W×全高(mm)56.7(ネジ上部まで)×47.9
1組(3個)
¥4,790
税込¥5,269
当日出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。
種類横型 上下スライド式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。少量の試薬の扱いが可能です。
材質(本体)SUS304
超極細のフッ素樹脂チューブです。
耐薬品性に優れています。
用途光ファイバーや極細芯線の保護、微量分析装置、バイオ分野など
長さ(m)10
材質PFA
FEPコーティング。
ステンレス製品に比べ耐食性/耐薬品性に優れています。
材質(本体)SUS430
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
内径(Φmm)7
外径(Φmm)10
材質シリコン
1本(1m)
¥574
税込¥631
5日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)
TGK品番561-54-73-08
型式T-13A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
組立式で、耐薬品性にすぐれています。樹脂の特性をよくご確認ください。
種類回転式
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
形状カマボコ型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10
伸び(%)250
従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐油性・耐薬品性にすぐれています。
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-80~+200
公差(mm)±0.5(目安)
形状丸型
硬さスポンジ硬度 HRA : 20
伸び(%)250
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
長さ(m)1
肉厚ホース
耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。
耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
材質PTFE
チューブ長さ(m)10
PP/PE製の2方コックは、お求めやすいお値段です。 PVDF 製の2方コックは、耐薬品性・耐熱性に優れています。
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
本体寸法1×5m
厚さ100μm
1枚
¥178,300
税込¥196,130
10日以内出荷
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着材を付けることに成功したフィルムです。
ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに容易に貼ることができ、退職・耐薬品性能を飛躍的に向上させることができます。
剥離紙付きで容易にカッターで切断できるので、用途に合わせてカットして使用できます。
ウェル間のコンタミを防止します。
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。
インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2
色黒
本体寸法(mm)26×76
仕様●フロスト面積(mm):26×15
耐熱性と耐薬品性にすぐれています。
耐加水分解性にすぐれ、高温、高圧の水中でも化学的影響をうけません。
材質理化学配管用(PEEK極細チューブ)
チューブ長さ(m)50
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260
引張強度30 N/mm2
融点(℃)327
使用圧力(MPa)気体:2、液体:5
材質PTFE
PTFEのコロイド状微粒子を水に分散させた、常温不活性のガスケットペーストです。
耐薬品性にすぐれ、酸性流体や耐食性流体にもご使用できます。
容量65mL (約100g)
最高使用温度(℃)260
色調白色
塗布量約50g/m2 (2m2/チューブ)
1個
¥9,398
税込¥10,338
10日以内出荷
SUS304(18-8)を使用し、耐薬品性に優れています。水分等による吸着防止に底板に4箇所の足を付けました。横置きスタッキングで収納に便利です。
適合試験管(最大)13
配列4×3
間隔(mm)4
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれていますので実験装置、メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R3/8オス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/8メス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス
材質ガラス繊維強化のオール青色ポリプロピレン(PP)
使用温度(℃)4~90
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格Rc1/4メス
サイズ(mm)20×28L
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
強固接続が可能なチューブロック式で、安価なPPタイプと耐薬品性に優れたPVDFタイプがあります。
フッ素樹脂など半硬質チューブ用で、RオスまたはRcメスネジ付きです。
ねじ規格R1/4オス
材質ボディ:オールkynar(ポリフッ化ビニリデン:PVDF) ナット:ガラス繊維強化 黒色ポリプロピレン(PP)
1
2
3
次へ
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。