研究関連用品・実験用必需品 :「表面 鏡」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10枚のカバーガラスを一度に立てられます。 18mm、22mm、25mmなど様々なサイズに対応します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 100mLビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
8,390 税込9,229
6日以内出荷

液体や気体がスライドの周りを最適に流れ、洗浄や乾燥を効率よく行えるような設計です。 スライドに触れる部分は最小限に抑えてあり、液体や空気が全体に触れるように配慮しています。 12枚のスライドを確実に収容します。 オートクレーブ可、ポリプロピレン製。 200mLトールビーカーにフィットし、小さなスターラーバーであれば下で回すこともできます。
用途スライドガラス/カバーガラスの洗浄・表面処理・染色・乾燥に便利です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
11,100 税込12,210
6日以内出荷

ウェル間のコンタミを防止します。 耐薬品性、耐熱性にすぐれています。 インク表面の低蛍光性を実現しました。
厚さ(mm)0.9~1.2 本体寸法(mm)26×76 仕様●フロスト面積(mm):26×15
1箱
10,900 税込11,990
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):15×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離の発生が起こりやすい免疫組織化学、in situ Hybridization等の処理にも耐える接着力従来PLL・APSコートでは実現不可能であった、飛躍的な組織切片・細胞接着力の向上と、切片伸展作業を楽にするコート表面の親水性の2大特長を併せ持つコート剤をメーカー独自に開発しました。 コート剤は、ガラス表面のOH基と共有結合し、コート膜が形成されます。化学的に安定したアミノ基によりガラス表面は正電荷が付与され、かつアミノ基密度がAPSコートより高密度化されており、細胞・組織切片接着力が向上しております。 特に剥離が発生しやすい凍結切片での、マイクロウェーブ・オートクレーブ処理等の熱処理にも接着性が強く、アルカリ処理等においてもAPSコートと比較して有効な結果が確認されております。 組織切片の伸展作業性を改善するため、MASコートスライドグラスは、接着力の向上と同時にコート表面の親水性も有しております。 これにより通常の伸展作業が可能になり、APSコートと比較してガラス表面と組織切片の間の水抜け性が良好で乾燥時間の短縮が可能です。
寸法(mm)76×26 厚さ(mm)0.9~1.2 洗浄 仕様●フロスト幅(mm):20×26●研磨:○
1箱
2,970 税込3,267
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)