研究関連用品・実験用必需品 :「角ムッフ」の検索結果
ネジ先端部に固定用の爪を取付けてあるので、パイプの取付けが安定し、カラ回りなどを防止します。
締付範囲(Φmm)6~17
TGK品番561-54-66-01
材質特殊金属(ダイキャスト)、クロームメッキ仕上げ
型式T-2
寸法(mm)本体□23×76(ねじ部除く)
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
従来のものに比べ耐酸性にすぐれており、軽量で丈夫になっています。蝶ネジタイプのものは平ネジタイプに比べ強く締め付ける事ができます。
材質ヒドロナリウム合金Φ12
サイズΦ13mm枠棒用
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、実験用組立スタンドなどに適します。
締付範囲(Φmm)5~13
仕様本体寸法:22×50mm(ネジ部除く)・ネジM6×20mm(共通)
TGK品番561-54-73-08
型式T-13A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥3,890
税込¥4,279
3日以内出荷
ステンレス製ですから耐薬品性、耐食性にすぐれており、撹拌機の固定やパイプの組立てに適しています。最大20Φmmまでの径にフィットしますから、実験用の各種機器のアームの固定にも便利です。
締付範囲(Φmm)10~20
仕様本体寸法:32×75mm(ネジ部除く)・ネジM10×25mm(共通)
TGK品番561-54-73-07
型式T-20A
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥9,190
税込¥10,109
3日以内出荷
型式-T-18A。ネジ先端部に固定用の爪を取付けてありますので、パイプの取付けが安定し、カラ回りを防止します。・ネジピッチを細かくしていますので、軽く締められます。 T-18A-SUS304製
締付範囲(Φmm)10~18
TGK品番561-54-66-02
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
ねじの種類ボルトネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
使用範囲(Φmm)8~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
ねじの種類蝶ネジ
材質亜鉛合金/ユニクロームメッキ仕上
サイズ(mm)四角部分:約48×21×21mmネジ止め寸法:13
使用範囲(Φmm)5~13
1個
¥990
税込¥1,089
3日以内出荷
実験室における万能型の組立式架台として、目的に応じて任意の形状・寸法の架台を実験台・床上または壁面に設置できます。
必要部品および各種付属品も豊富に取揃えています。
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。