研究関連用品・実験用必需品 :「pfaシート」の検索結果
関連キーワード
4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・Orf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。
幅(mm)1150
厚さ(μm)100
連続使用温度(℃)-253~+260
融点(℃)302~310
色半透明
長さ(m)10
材質PTFE
仕様価格は長さ10m当りです。
0.7t厚みシートです。材質はFEPとPFAの2種類です。
反りは発生します。
幅(mm)200
長さ(mm)200
厚さ(mm)0.7
公差-0.+30
厚さ公差(mm)±0.12
寸法(mm)200×200
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。