PTFEニップルTGK(東京硝子器械)当日出荷から6日以内出荷
PTFEニップルは、左右のネジがオスのテーパーネジになっています。各種バルブ、容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFEメクラプラグTGK(東京硝子器械)当日出荷
機械、測定器装置、PTFE製の製品のメステーパーネジ部をふさぐプラグです。
PTFEブッシングTGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
PTFEブッシングは、内側にPTメスネジ、外側にPTオスネジが切ってあります。各種容器、装置等のジョイントとしてご使用ください。
PTFEシートTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から6日以内出荷
仕様1000×1000mmと、1220×1220mmもあります
PTFE三方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷
三方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFE球TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFE球は、耐食性ポンプ、分注器、バルブ等の弁にご使用いただけます。
寸法表以外で150mmΦ迄製作可能です。。
PTFE ネットTGK(東京硝子器械)4日以内出荷から5日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
PTFEチューブTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から7日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
PTFE二方バルブ圧入型TGK(東京硝子器械)当日出荷から5日以内出荷
二方バルブ圧入型は、高度な機械加工技術によりコック(芯棒)が圧入してあるため、オリフィス径も大きくなっています。使用圧力 0.3MPa以下
PTFEチューブ 10mTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から17日以内出荷
耐候性、耐薬品性にすぐれています。
非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
PTFE試験管立TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
-200℃から+250℃の範囲で使用できます。耐薬品性にすぐれています。
PTFE異径接続ジョイントI型TGK(東京硝子器械)当日出荷
I型異径ジョイントは一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。
PTFEタンクジョイントTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
PTFEパンチングシートTGK(東京硝子器械)5日以内出荷から6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
PTFE丸棒TGK(東京硝子器械)5日以内出荷から12日以内出荷
PTFEグリース 50g入TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
ふっ素樹脂オイルに化学的に不活性で耐熱性の高い微粒末高分子物質を添加したグリースです。
酸素配管の潤滑グリース、バルブ、コックの潤滑剤、シール材、離型剤、マスキング剤、薬液ポンプ用、グランドパッキンの初期潤滑剤に使用できます。
容量(g)50最高使用温度(℃)150色調白色塗布量約50g/m2
ソフトシール PTFE製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
耐薬品性、耐溶剤性にすぐれ、流体を汚染しません。
非常にやわらかく、粘着付きのため、複雑な形状のシール面にも簡単に取付けられます。
耐熱温度(℃)-100~+260引張強度30 N/mm2融点(℃)327使用圧力(MPa)気体:2、液体:5材質PTFE
フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
PTFE パンチングシートTGK(東京硝子器械)6日以内出荷
任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。
長尺10mまで製造可能です。
BTチューブ PTFE製TGK(東京硝子器械)6日以内出荷
BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。
ほとんどの化学薬品に耐えられます。
非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
PTFE接続ジョイントIP型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
接続ジョイントIP型は、パネルに穴をあけて取付けます。パネルナットを外して、パネルに差し込みパネルナットを締付けパネルに固定して袋ナットで締付けてください。
フッ素樹脂シールテープ 13×0.1tTGK(東京硝子器械)3日以内出荷
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
フッ素樹脂熱収縮チューブ FEPTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)6日以内出荷から13日以内出荷
長さ(m)1.2材質FEP色乳白色タイプ1.3Xタイプ連続使用温度(℃)200最高使用温度(℃)200収縮温度120℃収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下最低使用温度(℃)-170
軟質フッ素樹脂チューブ 20mTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
色半透明(素材色)1巻長さ(m)20使用流体空気・水※1、不活性ガス適合管継手インサート管継手KFシリーズ、SUS316インサート管継手KFGシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ)、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※2最高使用温度(℃)260材質変性PTFE(四フッ化エチレン樹脂)ホース長さ(m)20
FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。
食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。
FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
PTFE異径接続ジョイントL型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
L型異径ジョイントは、一方が大、一方が小とチューブ、ガラス、ステンレス管等の異径接続型ジョイントです。シールは、ソロバン型になります。
PTFE ネット 1000×1000mmTGK(東京硝子器械)10日以内出荷
テフロン(R)網はテフロン(R)シートにダイア型の網目模様を切込み網にした製品です。
用途は実験台、排水台、流し台、冷凍庫、カゴでの腐食性、薬品性、溶媒の中へ浸す部分の網袋といろいろな使い方ができます。
厚さ(mm)1.6幅(mm)1000長さ(mm)1000材質PTFE製
PTFE製アダプターTGK(東京硝子器械)23日以内出荷
感温部の位置決めが容易です。
接液部は全てPTFE製です。
シール部はソロバン玉を使用しています。
Fine透明摺円筒分液 目盛付平栓TF活栓TGK(東京硝子器械)3日以内出荷から24日以内出荷
Fine透明共通摺合せ円筒分液ロートの透明摺り平栓PTFEコック付きタイプです。
透明摺り平栓 PTFEコック付き
目盛付き
TFPFA二方バルブTGK(東京硝子器械)5日以内出荷
二方バルブは、ボディにPFAを使いプラグはやわらかいフッ素樹脂PTFEを使用しているためリークがなくご使用できます。
Fine透明摺スキーブ 球栓TF活栓下部24TGK(東京硝子器械)3日以内出荷
スキーブ型
透明摺り球栓
PTFEコック付き
下部摺合せ付き
容量(mL)200摺合せ頭栓(球栓) 透明共通:24/30、下部 透明共通:24/40PTFEコック16
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
水吸取器淡野製作所税込¥10,998~¥9,998~