研究関連用品・実験用必需品 :「スケール 1.5m」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マグネスケールインターポレータ
インターポレータです。
仕様●出力インターフェース:オープンコレクタ(lOL=50mAmax.)●出力信号:A/B相、原点、アラーム●分割数:1000/960/800/512/500/480/400/256/240/200/128/120/100/80/64/40およびこの1/2(ただし、同期原点仕様を満足しません)●最大応答周波数1.000分割(kHz):「0.6」PL25接続時180m/min PL60接続時72m/min●最大応答周波数500分割(kHz):「1.5」PL25接続時450m/min PL60接続時180m/min●最大応答周波数200分割(kHz):「4.2」PL25接続時1200m/min PL60接続時480m/min●最大応答周波数120分割(kHz):「7.4」PL25接続時2220m/min PL60接続時888m/min●最小位相差(μs):1●アラーム:速度(最小位相時間または最大応答周波数)/レベル●対応ヘッド:PL25/PL60●電源電圧(V):DC12~30(11~31)●使用温度範囲(℃):0~+45 アズワン品番68-0713-69
1個
61,980 税込68,178
6日以内出荷