多機能環境測定器TRUSCO翌日出荷
照度・風速・温度・湿度の測定が1台で可能です。小型・軽量タイプです。携帯に便利なストラップ付きです。本体内蔵の温度センサー以外にも、K熱電対センサーを取り付けての温度測定も可能です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能を搭載しております。測定値を固定するデータホールド機能を搭載しております。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能を搭載しております。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能を搭載しております。
用途環境調査、建築現場などでの温度・湿度・風速・照度測定。トラスコ品番552-0470幅(mm)60高さ(mm)156奥行(mm)33電源9V乾電池×1本(テスト用付属)風速測定範囲(m/s)0.4~30.0温度分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応湿度測定範囲(%RH)10~95分解能(m/s)0.1分解能(%RH)湿度:0.1
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ピペットスタンドMMK SCIENTIFIC税込¥7,808¥7,098
試験管立てアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥281¥255