研究関連用品・実験用必需品 :「顕微鏡用照明」の検索結果
特価
本日10月12日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。
白色LED(TLWC)タイプは自然な色合いで観察できます。
電球色LED(TLLC)タイプはガラス表面のキズの観察などに使用でき、ブルーライト低減を図っています。
質量(g)50
電源TLEP
ケーブル長(m)1.7
照明環状照明
本体のボリュームで調光できます。
トラスコ品番207-5593
セット内容専用ACアダプタ、ケーブル(長さ1.8m、入力側AC100~240V 50/60Hz)、単3乾電池×4本
幅(mm)77
厚さ(mm)27
質量(g)300
奥行(mm)140
対応機種TLWC1、TLLC1、TLWC5、TLLC5
アズワン品番64-8725-59
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
長寿命のLED光源を採用しているリング式のLED照明です。
用途顕微鏡用の落射照明として。
トラスコ品番206-6086
厚さ(mm)80
質量(g)80
取付外径(Φmm)鏡筒:62以下(48以下は黒アダプター装着)
アズワン品番64-8613-79
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。