液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
取り出しやすいディスペンサーボックス入りです。
トラスコ品番406-0873
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)4.5
吸収量約362mL/枚
吸収量(L/箱)約36.2
縦(cm)25
アズワン品番1-8086-03
横(cm)33
1箱(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
用途酸、アルカリなどの液体の吸収。
縦(cm)38
横(cm)51
吸収量約836mL/枚
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
水、油を吸収する、ソックス状の吸収材です。冷ケースの下に設置することにより水漏れを吸収し、スリップや転倒を防止します。吸収素材は、高い吸収性能を持ったリサイクルセルロースです。
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ソックスで漏洩した液体を囲い込んで拡大を防ぎ、ピロー(別売)で内側に溜まった液体を吸収します。強酸、有機溶剤、油、水などを吸収することができます。焼却が可能で焼却後の残渣は0.4%です。
材質ポリプロピレン
直径(Φcm)8
長さ(cm)117
箱寸法(mm)幅560×奥行290×高さ395
吸収量(L/箱)約36
吸収量(L/本)約3
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
マット表面はスパンボンド不織布をポリエステルのステッチで縫いこんでおり、耐摩耗性、耐久性にすぐれています。マット裏面は粘着素材になっており、マットの上を歩いたり、カートが通過しても、マットがずれたり、折れ曲がったりがありません。マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出しません。
幅(mm)810
厚さ(mm)3
色グレー
透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。
用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。
トラスコ品番364-6785
セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚
材質ポリプロピレン(PP)
寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14
タイプ透明バッグタイプ
吸収量18.1L/セット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
環境にやさしい100%リサイクル素材で、液体をすばやく吸収します。有害なシリカは含まれていません。粘土系吸着材よりも軽く、取扱いが容易です。油、冷却水、水などを吸収します。焼却可能。
仕様油吸収量(L/袋):18.8
質量(kg)18
アズワン品番61-3592-83
1個
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。
ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。
ロールは広範囲の液体漏れをカバーします。
材質PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)3
質量(kg)14.1
長さ(m)45
吸収量(L/箱)約150.5
アズワン品番1-8086-04
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)76
1巻
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷
丈夫な耐水性バッグは、よく目立つ黄色い安全色です。持ち運びや壁に掛けるのに便利な持ち手がついてます。マジックテープ式のフタで、バッグは簡単に開閉できます。
仕様吸収量(L/セット):38.9
幅(mm)495
質量(kg)5.4
高さ(mm)533
奥行(mm)165
アズワン品番61-3593-49
1個
¥43,980
税込¥48,378
10日以内出荷
耐久性の高いポリエチレン製の容器にピグ吸収剤が入ってます。経済的な緊急用キットは、漏洩の可能性のある場所に最適です。取っ手は滑り防止加工で、フタは開閉が簡単です。
高さ(mm)743
容器はUN規格(1H2/X295/S 容器等級1、2、3)に適合しています。すばやく漏洩に対処できるよう内部を仕切り、吸収剤が収納されています。フォークリフトで容易に移動することができます。屋根のある屋外に設置することもできます。
少量の液体容器からの垂れ落ちや、作業台の上の漏洩を防ぎます。トレー(本体)はドレン付きで、内部に溜まった液体を容易に排出することができます。耐薬品性にすぐれたポリエチレン製です。半透明のトレー(本体)は、内部の液体を容易に確認することができます。
用途少量の液体容器の漏洩対策に。実験室や研究室に。
材質ポリエチレン
色サンプ:白 格子板:黒
高さ(mm)99
水は吸収せず、油のみを吸収します。耐久性の高いマット表面は、耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手で簡単にカットできます。防炎適合品
水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
水、油を吸収します。マット裏面は粘着素材になっており、往来の多い場所でも、マットのずれ、折れ曲がりがありません。すぐれた耐久性のグリーンのマット表面は、グリーンの床になじみます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)防炎適合品
水、油を吸収します。マット裏面はポリプロピレンでコーティングされており、吸収した液体が床面にしみ出ません。汚れの目立ちにくいグレーのマットで、長時間使用することができます。マットは2週間~1か月が交換のめやすです(油の量、マットの設置量、通行量などにより異なります。)
ネジ式のファンネルで、用意に液体を注入することができ、逆流することがありません。
質量(kg)6.4
材質(本体)スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.6×38.1×33
水は吸収せず、油のみ吸収します。耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。ミシン目が入っているので必要量だけ手でカットできます。
幅(mm)810
厚さ(mm)3
長さ(m)23
アズワン品番61-3592-95
1巻
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
ポリエチレン製のバケツには、使用済み吸収剤を一時的に保管することができます。回転式のフタは開閉が容易です。容器は、UN規格(1H2/Y30/S 容器等級1、2、3)に適合しています。
質量(kg)5
KIT311の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):41.5
質量(kg)7.7
アズワン品番61-3593-48
1箱
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
KIT211の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):44.4
質量(kg)7.7
アズワン品番61-3593-44
1箱
¥35,980
税込¥39,578
10日以内出荷
回転式のフタは開閉が容易です。緊急漏洩対策に最適です。UN規格(1H2/X75/S UN1H2/Y100/S容器等級1、2、3)に適合しています。
1箱
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
1箱
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
1箱
¥75,980
税込¥83,578
8日以内出荷
KIT302の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):236.7
質量(kg)25.7
アズワン品番61-3593-35
1箱
¥249,800
税込¥274,780
41日以内出荷
KIT202の詰め替え用です。
仕様吸収量(L/セット):223.6
質量(kg)41
アズワン品番61-3593-31
1箱
¥119,800
税込¥131,780
10日以内出荷
繰り返し使えるテープつきのゴムトレー 使用可能吸収マット:ピグポリバックマンモスマット・ピグマンモスグリーンポリバックマット
質量(kg)4.8
アズワン品番61-3592-46
1枚
¥49,980
税込¥54,978
13日以内出荷
酸性もしくは塩基性の液体を吸収し中和するマットです。酸もしくは塩基に接触すると色が変わり、中和すると元の色に戻ります。ジェル化して固めるため、マットからの染み出しを防ぎます。98%の硫酸や50%に希釈された水酸化ナトリウムでも対応できます。
ハズマットピグパルプは、少量の化学薬品の漏洩に最適です。
100%ポリプロピレンで、ほとんどの酸やアルカリ、冷却水、溶剤、水などを吸収します。
危険な液体漏れをすばやく吸収します。
材質ポリプロピレン100%
吸収量約22.7L/箱
『科学研究・開発用品』には他にこんなカテゴリがあります
研究関連用品・実験用必需品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。