研究関連用品・実験用必需品 :「圧力計」の検索結果

研究関連用品・実験用必需品とは、研究の現場で日々使用し欠かせない様々な必需品の事です。工場や研究機関・製品開発現場の他に、学校などの教育現場でも使用されます。ビニール・フッ素樹脂・シリコンチューブや、ポリプロピレン・樹脂・アルミ・ステンレス製ロートなど、用法用途に応じて多様な材質で作られています。防錆・防腐用の乾燥剤であるシリカゲルや、重い物を持ち上げるジャッキ、最強の磁場を持つ磁石のネオジム磁石など幅の広い用具が存在します。
関連キーワード
67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
岡野製作所絶対圧力計
測定レンジをHiレンジとLoレンジから選択できます。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しています。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232C・コンパレータ出力4点を装備しています。
仕様耐過負荷:310kPa 材質受圧素子:SUS316L 測定範囲Hiレンジ/0.10~20.00kPa(表示範囲0.00~24.00kPa)、Loレンジ/0.1~133.3kPa(表示範囲0.00~145.00kPa) 精度±0.25%FS±1dig アナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能 表示分解能0.01kPa センサーピエゾ抵抗式半導体センサ 通信出力RS-232C ドリフト温度:±0.03%FS /℃ 被測定材ガス:ステンレスが耐える気体
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

接液部は全てフッ素樹脂のため、ほとんどの腐食流体、高純度流体に使用できます。 酸化物が発生しません。密閉式PP樹脂ケースですので悪条件の雰囲気にも対応できます。
仕様【組立・検査環境】クリーンルームクラス10000 材質接液部/ PTFE(フッ素樹脂)、 ケース・カバー/ PP(ポリプロピレン)、 透明板/ PC(ポリカーボネート)、 内機/黄銅 使用温度範囲(℃)5~40 精度2%F.S.
1台
77,220 税込84,942
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
1,590 税込1,749
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品〈アダプタ6種〉フレンチバルブ用、ノズル式、ワニグチ、球技用、レジャー用2種 材質プラスチック 全高(mm)640 圧力計0~1500kPa(1目盛50kPa)圧力設置針付き
1個
6,900 税込7,590
4日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計 0~0.98MPa
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水、低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.98 コード161240 アズワン品番65-0569-59
1個
25,980 税込28,578
31日以内出荷

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 測定範囲(MPa)0~2.5 精度±1.6%FS アズワン品番4-5717-07 最小目盛(MPa)0.05 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
24日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計 0~0.25MPa
循環先での圧力損失が考えられる場合や循環経路での最低圧力に制約がある場合などに圧力管理が可能です。(水・低温用熱媒体専用、純水不可、結露なきこと、使用温度範囲0~60℃)
測定範囲(MPa)0~0.25 コード210610 アズワン品番65-0569-49
1個
25,980 税込28,578
41日以内出荷

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプA型・縦型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
1,720 税込1,892
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質枠/ABS樹脂、接液部/真鍮 接続部のサイズR1/8 タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ40 精度±3.0%FS
1個
2,130 税込2,343
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズΦ60mm(G1/4B) 質量(g)170 精度±1.6%FS
1個
1,703 税込1,873
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質枠/SPCDクロムメッキ、接液部/真鍮 接続部のサイズG1/4B タイプD型・埋込型 本体寸法(mm)Φ50 精度±1.6%FS
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計セット 特殊熱媒体用
純水、シリコンオイルなどを循環する際の圧力計測に使用できます。
適合機種CA-2600F・F2型 コード265460 アズワン品番65-0569-61
1セット
64,980 税込71,478
61日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)圧力計 316S.S製、-100/0/2400kPa
コード218480 アズワン品番65-0578-29
1個
41,980 税込46,178
46日以内出荷

入口側テーパーネジ(Rc)・出口側ストレートネジ(G)で圧力計元バルブに適しています。、禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
1個
4,698 税込5,168
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)240 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)75
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質内枠/PA6GF30、外枠・透明板/PC(透明板兼用)、接液部/真鍮 接続部のサイズG3/8B 質量(g)350 精度±1.6%FS 接続部径(Φmm)100
1個
2,690 税込2,959
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×380(725)×570、(熱板)200×150 質量(kg)約71 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-7903-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~300
1個
619,000 税込680,900
10日以内出荷

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~300℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
568,000 税込624,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。 吸引圧力は調節も可能です。 圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。 真空ポンプ内蔵です。 コンパクトなデザインです。 圧力調整可能です。 分かりやすい圧力計。 安全で正確な吸引です。
仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。 アズワン品番68-1072-01
1式
279,800 税込307,780
4日以内出荷

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24)ストレーナ(SY-24)、圧力計付、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.6MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc アズワン品番68-0455-42
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

直動式減圧弁の吊り金タイプなので、弁駆動部の磨耗による性能劣化がなく優れた耐久性を保持、接水部は耐食性材料を使用、赤水の心配不要、減圧弁(GD-24-N)ストレーナ(SY-24-N)、圧力計付、水道法適合品、圧力計口径:JISRc1/8
仕様●適用流体:冷温水●一次側圧力:0.2~1.0MPa●二次側圧力:0.05~0.55MPa●最小差圧:0.05MPa●最大減圧比:10:1●流体温度:5~80℃(70℃以上での連続使用は避けて下さい。)●接続:JIS Rc
1個
93,980 税込103,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリー内蔵で場所を選ばず圧力(真空)測定が可能な圧力計です。 最大で2000個のデータを記録し、表示させることが可能です。
寸法(mm)60×120×61 測定範囲1.2×105~5×10-2Pa 質量(g)230 出力PC:USBミニBコネクタ 電源充電式9Vバッテリー(付属)又はACアダプタ(別売) 測定方式ピエゾ抵抗方式(全ガス種対応)及び熱伝導ピラニ方式 測定精度フルスケールの±0.3%(1.2×105~103Pa時) 接続NW16
1個
169,800 税込186,780
10日以内出荷

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 オプションの熱プレス機用金型が使用できます。 油圧で作動するため加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)730×490×620、(熱板)200×150 質量(kg)約88 電源(V)AC200(50/60Hz) 電源コード(m)2.5 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 アズワン品番2-5178-16 プラグ形状プラグ無し 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)室温+20~400
1個
835,000 税込918,500
10日以内出荷

従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
ストローク(mm)(熱板) 0~90 電源AC200V 50/60Hz 温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃ 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)1150/熱板×2 圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
812,000 税込893,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため、取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
仕様圧力レンジ(MPa):-0.1~0.00(真空計)●最小目盛(MPa):0.002●精度:±1.6% FS●ケース形状:A●接続部サイズ:R1/4●大きさ(mm):60●大きさ:60mm●JIS規格品:ATR1/4●材質/仕上:ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316) アズワン品番62-2986-21-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
28,900 税込31,790
14日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。 加熱・成形後に冷却水・水道水を循環することにより、試料・金型の冷却が可能です。 上下の熱板をそれぞれ温度設定することが可能です。 樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 油圧をデジタル圧力計で測定します。 冷却機能付きタイプ
ストローク(mm)(熱板)0~90 寸法(mm)560×460×612、(熱板)200×150 質量(kg)約81 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付) 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 アズワン品番2-8157-16 圧力計デジタル表示(油圧測定)(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用) 加重(t)0~15 加熱温度(℃)最高300
1個
804,000 税込884,400
10日以内出荷

成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。冷却機能付きタイプ
仕様加熱温度: 最高温度300℃ ストローク(mm)(熱板) 0~90 温度調節PID方式 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 圧力計油圧測定、デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
1個
738,000 税込811,800
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定原理の異なる2種類のセンサを1つに組み合わせることで、超高真空から大気圧という12桁にわたる広範囲の圧力測定を可能にした圧力計です。クリスタルゲージの採用により大気圧検出、低真空側での抜群の安定性を実現します。コールドカソードゲージの採用によって熱フィラメントの必要がないため、断線などのトラブルを回避できます。またセンサが熱源を持たないため真空計に影響を与えません。センサ、回路部、ディスプレイが一体で、省スペースです。センサのクリーニングや交換をご自身で簡単に行えます。生産復帰までの時間を短縮することができます。別売のACアダプタを用いると、AC100~240Vで使用できます。
仕様セットポイント:3点(1点独立、2点はコモン共通) 接点容量:DC50V 0.12A 測定範囲1.0×10^-7~1.0×10^5Pa 電源電圧DC22~26V Max:8W 温度(℃)ベーキング:MAX 150(回路部を取り外すこと) 表示方式7セグメントLED アナログ出力10V F.S. log出力または複合出力から選択 RS485デジタル通信 センサークリスタルゲージ/コールドカソードゲージ インターフェースRS-485 使用周囲温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応
1式(1式)
245,800 税込270,380
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製に ストローク(mm)(熱板)0~90 ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300 ヒーター容量(W)660/熱板×2枚 温度調整方法PID方式 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
1個
491,000 税込540,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この回転式可変式エアポンプは、電気が使用できない場所などで使用できます。静電気に対する保護のため接地(アース)は必要です。 圧力調整器には、5μmエアフィルター、自動注油機構、0~30psi圧力計、消音器付。回転数の可変は空気圧を調整して行います。 560Wのエアモータは電気モータより発熱が少なく、ほとんどメンテナンスフリーです。
質量(kg)6 回転数(min-1[r.p.m])60~600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×251×224 回転数再現性±10%(±15rpm at 60~150rpm、±20rpm at 150~600rpm) 接続口(本体)1/4インチNPTメス 送液量(mL/min)3.6~3400 空気圧(圧縮空気)1.4~6.9kg/cm2、0.08~0.7m3/min 圧力計0~30psi(0~2.1kg/cm2)
1台
429,800 税込472,780
47日以内出荷

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、要部ステンレス製
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
189,800 税込208,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、要部ステンレス製で、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
81,980 税込90,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

減圧後の安全リリーフ弁、小型ボイラー、各種圧力容器、計装機器の安全弁、ポンプのリリーフ弁、弁部にふっ素樹脂ディスクを使用しているため止まりが確実
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポンプのバイパス用、温水熱交換器(温水ボイラー、電気温水器)用のリリーフ弁、減圧後の安全リリーフ弁、各種圧力容器、計装機器の安全弁、取付け姿勢は縦横、上下いずれの姿勢でも可
仕様●適用流体:冷温水・油・その他非危険流体●適用圧力範囲:0.1~0.7MPa●接続:JIS Rc●最高温度:120℃
1個
54,980 税込60,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで、持ち運びが容易です。水を使用しないアスピレーターです。常に安定した吸引力が得られます。真空計を見ながら任意の圧力に設定できます。吸引したガスの排出口を備えていて、外気またはダクトへの配管が容易です。
用途ロータリーエバポレーター、遠心エバポレーター、真空ろ過 仕様圧力調整:ニードルバルブ、真空計:ブルドン管真空計 幅(mm)178 容量(mL)(捕集ビン)450 高さ(mm)311 奥行(mm)300 電源(V)単相100 排気速度(L/min)12/15 到達圧力(kPa)6.6 電源コード(m)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)39/43 ポンプ内蔵真空ポンプ:ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-15D(特) 吸・排気管径(Φmm)(口径)O.D.9
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

減圧機構搭載で安定した流量でガスを供給します。放出量を0.1MPaの圧力に調整しますので、ガスの消費量が節約できます。残量を一目で確認できます。
仕様出口継手:Rc1/8"、入口側圧力計(Pa):1M計、入口圧力(Pa):0.1~0.8M、0.1Mpa(放出流量(mL):400/min、メーカー品番:1020-21100 質量(kg)0.4 アズワン品番3-5536-02
1個
37,980 税込41,778
当日出荷